ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番204-8709
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)2
種類リングキャッチ
寸法L(mm)21
寸法S(mm)3.5
寸法D(mm)2
寸法E(mm)2.2
包装JAN付袋入り
寸法B2(mm)7
寸法B1(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
環部分はローレット加工を施しています。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ネジ式ですので簡単に開閉できます。
線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具
トラスコ品番788-5237
材質ステンレス
質量(g)8
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法A(mm)32
寸法D(mm)3
寸法C(mm)9
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
使用荷重(kN)0.04
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
『吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 楕円
- ナス型リングキャッチ
- 三角
- 四角
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。