さらに商品を絞り込む

3ページ目: 楕円

181件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
材質から絞り込む
黄銅リングキャッチ 水本機械製作所黄銅リングキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
銅リングキャッチ 水本機械製作所銅リングキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント エスコ[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイントエスコ
265税込292
1個
当日出荷
エスコ品番EA980A-101材質ポリエチレン質量(g)約4種類リングキャッチ線径(Φmm)6.0寸法A(mm)47.7寸法B(mm)12寸法C(mm)7.8内高(mm)12.5内幅(mm)47.7
5mm ネジ止め J型ジョイント エスコ5mm ネジ止め J型ジョイントエスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
エスコ品番EA638J-12材質ステンレス(SUS304)質量(g)11種類リングキャッチ寸法H(mm)21線径(Φmm)5使用荷重(kg)50表面処理鏡面研磨仕上内高(mm)27内幅(mm)7
SUS リングキャッチ 両ネジ 大洋製器工業SUS リングキャッチ 両ネジ大洋製器工業
4,298税込4,728
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージョイント 友屋スクリュージョイント友屋
589税込648
1個
4日以内出荷
材質ステンレス使用荷重(kg)70
ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングキャッチ ロング(ネジ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
727税込800
1個
4日以内出荷
ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
材質SUS304
DCリングキャッチ 水本機械製作所DCリングキャッチ水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
ステンスプリングジョイント ニッサチェインステンスプリングジョイントニッサチェイン
7,398税込8,138
1箱(10個)
4日以内出荷
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクリューキャッチ ニッサチェインステンスクリューキャッチニッサチェイン
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途表示板、プレートの吊り下げに。材質ステンレス寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ガンメタリングキャッチ AIOULE(ふじわら)ガンメタリングキャッチAIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm エスコねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mmエスコ
2,710税込2,981
1個
3日以内出荷
六角レンチで再び開くことができます。
材質SUS304線径(Φmm)10使用荷重(kg)200内寸(mm)40×15仕上鏡面研磨仕上アズワン品番65-2162-13
J型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズ エスコJ型ジョイント ステンレス製 EA638Jシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
3日以内出荷
ピンロック式で二度と開きません
材質SUS304仕上鏡面研磨仕上
ピン止め口広リングキャッチ 水本機械製作所ピン止め口広リングキャッチ水本機械製作所
1,498税込1,648
1袋
翌々日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
9.0x 67mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス) エスコ9.0x 67mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
材質SUS304線径(Φmm)9使用荷重(kg)500仕上鏡面研磨仕上アズワン品番64-7905-01
リングキャッチ TRUSCOリングキャッチTRUSCO
699税込769
1袋
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番208-0166材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)21寸法S(mm)3.5寸法D(mm)2寸法E(mm)2.2寸法B2(mm)7寸法B1(mm)8アズワン品番64-8735-30使用荷重(kN)0.08
黄銅リングキャッチ 水本機械製作所黄銅リングキャッチ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質黄銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 台形リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 台形リングキャッチ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番204-8708材質ステンレス(SUS304)質量(g)63種類リングキャッチ寸法L(mm)46寸法D(mm)7包装JAN付袋入り
ステンレス 口広リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 口広リングキャッチ水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス リングキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS316)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス ナス型リングキャッチ水本機械製作所
519税込571
1個
5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ) 水本機械製作所ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ)水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。トラスコ品番204-7217材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類リングキャッチ寸法L(mm)51.5寸法d(mm)3寸法t(mm)2.8寸法S(mm)9寸法D(mm)6包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-63使用荷重(kN)0.15
ステンレス DCリングキャッチ 水本機械製作所ステンレス DCリングキャッチ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
アルミリングキャッチ(アルマイト付) 水本機械製作所アルミリングキャッチ(アルマイト付)水本機械製作所
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
ステンリングキャッチ アイアイステンリングキャッチアイアイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
種類リングキャッチ使用荷重(kg)1150呼び12開口寸法(mm)13内径(mm)82×21
ステンレスリングキャッチ TRUSCOステンレスリングキャッチTRUSCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0940
ステンレス コネクティングリンク 水本機械製作所ステンレス コネクティングリンク水本機械製作所
579税込637
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943
ステンレススクリューキャッチ 3mm ニッサチェインステンレススクリューキャッチ 3mmニッサチェイン
539税込593
1個
翌日出荷
ネジ式ですので簡単に開閉できます。 線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具トラスコ品番788-5237材質ステンレス質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス使用荷重(kN)0.04
ステン回転リング WAKI(和気産業)ステン回転リングWAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ステンレスの回転リングです
材質ステンレスSUS304寸法(mm)6種類リングキャッチねじ径M8使用荷重(kg)300
60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス) エスコ60.7x27.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-5材質ステンレス(SUS316)質量(g)30.2種類リングキャッチ線径(Φmm)5使用荷重(kg)270寸法E(mm)22寸法T(mm)7
53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス) エスコ53.2x24.0x 4.0mm クイックリング(ステンレス)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-4材質ステンレス(SUS316)質量(g)18種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)170寸法E(mm)19寸法T(mm)6
45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス) エスコ45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)11.9種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)130寸法E(mm)16寸法T(mm)5
39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス) エスコ39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)7.7種類リングキャッチ線径(Φmm)3使用荷重(kg)100寸法E(mm)13.5寸法T(mm)4
35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス) エスコ35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HM-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60寸法E(mm)12寸法T(mm)3.5
52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HE-5材質ステンレス(SUS316)質量(g)25.7種類リングキャッチ線径(Φmm)5使用荷重(kg)400寸法E(mm)22内高(mm)52口の開き(mm)13内幅(mm)13
33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HE-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)7種類リングキャッチ線径(Φmm)3使用荷重(kg)145寸法E(mm)13.5内高(mm)33.5口の開き(mm)8.5内幅(mm)8.5
28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製) エスコ28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HE-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)3.6種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)90寸法E(mm)12内高(mm)28口の開き(mm)7内幅(mm)7
72x17.5x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ72x17.5x 8.0mm クイックリング(スチール/Zinc)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-8材質スチール質量(g)91種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)650寸法A(mm)17.5寸法E(mm)31.5表面処理亜鉛メッキ内高(mm)72口の開き(mm)17.5内幅(mm)17.5
58.5x14.5x 6mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ58.5x14.5x 6mm クイックリング(スチール/Zinc)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-6材質スチール質量(g)41種類リングキャッチ線径(Φmm)6使用荷重(kg)350寸法A(mm)14.5寸法E(mm)25表面処理亜鉛メッキ内高(mm)58.5口の開き(mm)14.5内幅(mm)14.5
45 x11.5x4.0mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ45 x11.5x4.0mm クイックリング(スチール/Zinc)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638HD-4材質スチール質量(g)15種類リングキャッチ線径(Φmm)4使用荷重(kg)160寸法A(mm)11.5寸法E(mm)19表面処理亜鉛メッキ内高(mm)45口の開き(mm)11.5内幅(mm)11.5

吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら