5ページ目: 楕円
「材質」から絞り込む
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1127
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)32
種類リングキャッチ
寸法L(mm)63
寸法S(mm)16
寸法D(mm)6
寸法W(mm)30
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)9.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1126
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)21
種類リングキャッチ
寸法L(mm)55
寸法S(mm)15
寸法D(mm)5
寸法W(mm)26
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.69
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1125
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)138
種類リングキャッチ
寸法d2(mm)16
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)電解研磨
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
材質ステンレス
質量(g)56
種類リングキャッチ
寸法L(mm)46
寸法S(mm)14
寸法D(mm)8
寸法W(mm)17.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
90度回転することにより、L寸法の約半分の直径のものが連結可能になります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
1袋入数(個)1
エスコ品番EA638JH-8
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)73
種類リングキャッチ
寸法L(mm)61
使用荷重(kg)350
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)15
寸法B1(mm)17
アズワン品番64-7904-99
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
エスコ品番EA638JJ-6
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)150
寸法S(mm)9.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.5
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)13.5
寸法B1(mm)15
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
エスコ品番EA638JJ-5
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)20
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)80
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
表面処理鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA980A-106
材質ポリエチレン
色黒
質量(g)約4
種類リングキャッチ
線径(Φmm)6.0
寸法A(mm)47.7
寸法B(mm)12
寸法C(mm)7.8
内高(mm)12.5
内幅(mm)47.7
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
エスコ品番EA638J-13
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)19
種類リングキャッチ
寸法H(mm)24.5
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)70
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)31
内幅(mm)9
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
エスコ品番EA638J-3
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)19
種類リングキャッチ
寸法H(mm)24.5
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)70
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)31
内幅(mm)9
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
エスコ品番EA638J-2
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)11
種類リングキャッチ
寸法H(mm)21
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)50
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)27
内幅(mm)7
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA638J-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類リングキャッチ
寸法H(mm)19
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)30
表面処理鏡面研磨仕上
内高(mm)26
内幅(mm)6
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
『吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 楕円
- ナス型リングキャッチ
- 三角
- 四角
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。