5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドロップリング 水本機械製作所ドロップリング水本機械製作所
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ナス型リングキャッチ 水本機械製作所ナス型リングキャッチ水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス質量(g)8種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05使用荷重(N)49
クイックリング (ステンレス) エスコクイックリング (ステンレス)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
材質SUS316
ステンレス 口広リングキャッチ 水本機械製作所ステンレス 口広リングキャッチ水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番337-1150材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)93.5寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)18.5寸法B1(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86
ナス型リングキャッチ TRUSCOナス型リングキャッチTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-0159材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮質量(g)8寸法L(mm)60寸法A(mm)19寸法S(mm)8寸法D(mm)3寸法W(mm)31アズワン品番64-8730-62使用荷重(kN)0.05

吊具用リングキャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

ナス型リングキャッチ