絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ナス型リングキャッチ
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-0159材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮質量(g)8寸法L(mm)60寸法A(mm)19寸法S(mm)8寸法D(mm)3寸法W(mm)31アズワン品番64-8730-62使用荷重(kN)0.05
ステンレス 口広リングキャッチ
水本機械製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番337-1150材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)93.5寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)18.5寸法B1(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86