ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
トラスコ品番337-1150
材質材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)93.5
寸法S(mm)20
寸法D(mm)10
寸法E(mm)10.5
寸法B2(mm)18.5
寸法B1(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)6.86
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。