「使用荷重」から絞り込む
50kg未満(3)
50~100kg未満(2)
100~200kg未満(1)
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質鉄
種類カラビナ
公差(mm)2
表面処理(本体)ユニクロメッキ
直径48.6mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。
足場用パイプに掛けられます。
開閉桿は内外両方向に動きます。
単管などに掛けたあと、フック部にはロープやシートをワンタッチで着脱できます。軽荷重用(許容荷重27kgf)です。
材質鉄
許容荷重(kg)27
種類カラビナ
寸法S(mm)50
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)75
表面処理(本体)クロメートメッキ
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。