14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
SUS304(6)
スチール(4)
ステンレス
トラスコ品番849-2479 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類Sカン 参考使用荷重(kN)0.02 使用荷重(N)19.6(参考)
1個
179 税込197
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス 種類Sカン
1袋(4個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)51 寸法d(mm)6 寸法r(mm)20 寸法W(mm)38 寸法s(mm)25 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ペリカンSフック
RoHS
種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に トラスコ品番849-2675 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)12 種類Sカン 寸法L1(mm)61.8 寸法S(mm)13 寸法D(mm)3.4 寸法L2(mm)55 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)29.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
179 税込197
4日以内出荷

Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SカンSAP
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として トラスコ品番849-2489 材質(本体)ステンレス 質量(g)76 種類Sカン 寸法L1(mm)100 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 寸法S2(mm)22 使用荷重(kN)0.49
1個
829 税込912
当日出荷

水本機械製作所アイSカン ストレート
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途物掛けとして。 トラスコ品番178-4091 材質ステンレス アズワン品番64-8395-90
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

水本機械製作所マガタマSフック
RoHS
材質(本体)ステンレス 種類Sカン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『吊具用Sカン』には他にこんなカテゴリがあります