特殊形状 :「金物」の検索結果
関連キーワード
「材質」から絞り込む
SUS304(1)
ステンレス(2)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として
トラスコ品番849-2489
材質(本体)ステンレス
質量(g)76
種類Sカン
寸法L1(mm)100
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)84
寸法W1(mm)15
寸法W2(mm)30
寸法S1(mm)6
寸法S2(mm)22
使用荷重(kN)0.49
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。