軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理アルマイト仕上げ
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
表面処理(本体)アルマイト
使用荷重(kN)0.15
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
使用荷重(kN)0.15
使用荷重(N)147
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。