絞り込み
厚さ(mm)
  • -
  • 0.3(36)
  • 0.5(81)
  • 0.8(37)
  • 1(115)
  • 1.2(46)
  • 1.5(105)
  • 2(118)
  • 3(135)
  • 4(67)
  • 5(83)
  • 6(72)
  • 8(42)
  • 9(39)
  • 10(68)
  • 12(47)
  • 16(45)
  • 20(35)
  • 22(35)
  • 25(44)
  • 30(42)
長さ(mm)
  • 400(3)
  • 900(5)
  • 980(1)
  • 1800(1)
  • 3650(1)
  • 4000(1)
材質
  • SUS304(1)
  • アルミニウム(A6063S)(1)
ブランド
  • エスコ(9)
  • アルインコ(1)
  • NOMIZU(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-304 HOTアングル NOMIZUJIS-304 HOTアングルNOMIZU
3,998税込4,398
1本
当日出荷
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
30x30x400mm アングル エスコ30x30x400mm アングルエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AA-41
40x40x400mm アングル エスコ40x40x400mm アングルエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA439AA-42
アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコアルミ支柱 角 ビスホール付アルインコ
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材材質S6063S表面処理B1アルマイト
40x 900mm アングル(ステンレス製) エスコ40x 900mm アングル(ステンレス製)エスコ
5,230税込5,753
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AD-90S
30x30x900mm アングル エスコ30x30x900mm アングルエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AA-91
50x50x400mm アングル エスコ50x50x400mm アングルエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AA-43
40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本) エスコ40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AD-180H
40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本) エスコ40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)エスコ
18,400税込20,240
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA440AD-90H
50x50x900mm アングル エスコ50x50x900mm アングルエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AA-93
40x40x900mm アングル エスコ40x40x900mm アングルエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA439AA-92

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒 金属素材特集
おすすめ人気ランキング
金属素材