絞り込み
厚さ(mm)
  • 3.2
  • 0.1(31)
  • 0.3(33)
  • 0.5(65)
  • 0.8(28)
  • 1(81)
  • 1.2(25)
  • 1.5(62)
  • 2(62)
  • 3(70)
  • 4(32)
  • 5(44)
  • 6(33)
  • 8(28)
  • 10(40)
  • 12(22)
  • 15(26)
  • 16(23)
  • 20(28)
  • 25(26)
  • 30(25)
長さ(mm)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(4)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(3)
  • 600(2)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1800(3)
材質
  • SUS304(1)
  • スチール(5)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • ノーブランド(3)
  • エスコ(2)
  • (1)
  • 奥岡製作所(1)
  • TETSUKO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
3,000税込3,300
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm ノーブランド【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mmノーブランド(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法奥岡製作所
3,323税込3,655
1枚
8日以内出荷
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板TETSUKO
2,560税込2,816
1枚
5日以内出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
アングル(ユニクロ仕上げ) 光アングル(ユニクロ仕上げ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3.2mm ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3.2mmノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3.2mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3.2mmノーブランド
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
アングル エスコアングルエスコ
16,200税込17,820
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒 金属素材特集
おすすめ人気ランキング
金属素材