金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など 成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA7075 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A7075BE-T6511 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

熱処理型の耐食性合金です。
用途リベット用材、自動車用部品など。 成分Siけい素/0.4~0.8、Fe鉄/0.7以下、Cu銅/0.15~0.40、Mnマンガン/0.15以下、Mgマグネシウム/0.8~1.2、Crクローム/0.04~0.35、Zn亜鉛/0.25以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA6061 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A6061BE 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316L) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

材質SUS303 外径公差(mm)+0~-0.052 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など 成分Crクロム/0.7~1.4 材質クロム銅 タイプ丸棒 規格参考)Z3234-2種相当 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

材質SUS303 外径公差(mm)+0~-0.052 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される 成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00 材質ステンレス(SUS316) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1760種類の商品があります)

材質SUS303 外径公差(mm)+0~-0.052 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±1.20 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様最小0.1mm単位でご注文できます。 タイププレート 厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下 最小加工単位(mm)0.1 面取り全周面取り なし サービス分類オーダー・加工
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

外径公差(mm)+0~+0.052 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質SUS316 外径公差(mm)+0~+0.052 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外径公差(mm)+0~-0.052 サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外径公差(mm)-0~+0.25 サービス分類オーダー・加工
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外径公差(mm)-0~+0.25 サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質SUS403 外径公差(mm)-0~+0.25 サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質りん青銅 タイプ丸棒 規格参考)H3270 C5191B 外径公差(mm)±0.10 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質りん青銅 タイプ丸棒 規格参考)H3270 C5191B 外径公差(mm)±0.10 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)65 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)97×63.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)60 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×58.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.79 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±1.10 調質H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.79 調質H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

材質SUS316 外径公差(mm)+0~+0.043 サービス分類オーダー・加工
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質SUS303 外径公差(mm)+0~-0.052 サービス分類オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング