絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.3(37)
  • 0.5(81)
  • 0.8(36)
  • 1(112)
  • 1.2(45)
  • 1.5(103)
  • 2(119)
  • 3(133)
  • 4(66)
  • 5(81)
  • 6(70)
  • 8(42)
  • 9(39)
  • 10(68)
  • 12(47)
  • 16(45)
  • 20(35)
  • 22(35)
  • 25(44)
  • 30(42)
長さ(mm)
  • 50(423)
  • 60(415)
  • 80(415)
  • 100(1,704)
  • 140(397)
  • 150(459)
  • 160(413)
  • 180(414)
  • 200(1,698)
  • 250(485)
  • 300(1,812)
  • 350(425)
  • 400(1,411)
  • 450(434)
  • 500(1,396)
  • 600(1,046)
  • 700(995)
  • 800(968)
  • 900(962)
  • 1000(1,235)
材質
  • SUS303(104)
  • SUS304(640)
  • SUS316(65)
  • SUS316L(32)
  • SUS403(25)
  • SUS430(21)
  • アルミニウム(262)
  • アルミニウム(A2017)(67)
  • アルミニウム(A5052)(62)
  • アルミニウム(A5056)(34)
  • アルミニウム(A6063)(41)
  • アルミニウム(A6063S)(84)
  • スチール(124)
  • ステンレス(27)
  • チタン(40)
  • リン青銅(68)
  • 快削黄銅(113)
  • 炭素鋼(75)
  • (300)
  • 黄銅(真鍮)(171)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(1,698)
  • エスコ(353)
  • RS PRO(171)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • (110)
  • アルインコ(99)
  • 泰豊トレーディング(92)
  • 光モール(33)
  • トレード(28)
  • 久宝金属製作所(27)
  • 日本冶金工業(25)
  • TRUSCO(18)
  • NOMIZU(16)
  • アズワン(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • OKUTANI(14)
  • スズキテクノス(13)
  • 吉田隆(11)
  • 大同DMソリューション(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(370)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(1,881)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,069件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平板 光アルミ平板(228件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ステンレス平板 光ステンレス平板(85件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ平板 光アルミ平板(55件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
スチールパイプ 光スチールパイプ(38件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(105件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミ板 泰豊トレーディングアルミ板泰豊トレーディング(11件のレビュー)
269税込296
1パック(1枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(79件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(39件のレビュー)
868税込955
1枚
当日出荷
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
銅板 泰豊トレーディング銅板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
アルミフラットバー ハイロジックアルミフラットバーハイロジック(6件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(53件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミ平板AP 光モールアルミ平板AP光モール(81件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
スチール平板 光スチール平板(12件のレビュー)
829税込912
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
平織金網 ステンレス製 モノタロウ平織金網 ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mmNamekawa(滑川軽銅)(76件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
スチール角パイプ 光スチール角パイプ(26件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
ステンレス(SUS304)引抜パイプ 日豊産業ステンレス(SUS304)引抜パイプ日豊産業(27件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(58件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプ 泰豊トレーディングアルミパイプ泰豊トレーディング(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ角パイプ 光モールアルミ角パイプ光モール(48件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
3日以内出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ステンレスパイプ 泰豊トレーディングステンレスパイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
3日以内出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
アルミ丸棒 光モールアルミ丸棒光モール(49件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
...

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

丸棒 金属素材特集
おすすめ人気ランキング
金属素材