カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
- SUS303(91)
- SUS304(224)
- SUS316(57)
- SUS316L(29)
- SUS403(25)
- SUS430(21)
- アルミニウム(117)
- アルミニウム(A5056)(34)
- アルミニウム(A5083)(20)
- アルミニウム(A6061)(18)
- アルミニウム(A6063)(39)
- アルミニウム(A7075)(16)
- スチール(95)
- ステンレス(22)
- チタン(40)
- リン青銅(68)
- 快削黄銅(69)
- 炭素鋼(43)
- 銅(91)
- 黄銅(真鍮)(123)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(804)
- エスコ(278)
- 光(103)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- 泰豊トレーディング(92)
- 光モール(29)
- 久宝金属製作所(27)
- TRUSCO(15)
- NOMIZU(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
- スズキテクノス(13)
- アルインコ(12)
- 吉田隆(10)
- 安田(9)
- 大同DMソリューション(8)
- アローズ(8)
- 日本冶金工業(7)
- 日鉄ステンレス(7)
- WAKI(和気産業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。

アルミ平板
光(228件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アルミ平板
光(55件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から11日以内出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ平板AP
光モール(81件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
スチール平板
光(12件のレビュー)¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
アルミチャンネルAC
光モール(58件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
銅 平板
光(37件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
ステンレスパンチング
光(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応