金属素材は建材やアルミサッシ、家具、日用品、配管、ホビーなど幅広く使われる使用頻度の高い汎用素材です。アルミやステンレス、銅、真鍮などの種類があり、それぞれ切板、アングル、丸パイプ、角パイプ、メッシュ版などの形状があります。アルミは金属のなかでも軽くて加工しやすい、ステンレスは耐食性や耐熱性に優れている、銅や銅合金は電気伝導性が良いなど素材によって特徴が異なるため、用途によって最も適した素材を使い分けます。
3,230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 表面処理アルマイト仕上げ
1本ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。 仕様平織 タイプロール
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材) タイプ四角棒 サービス分類オーダー・加工
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1枚ほか
2,140 税込2,354
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング