絞り込み
長さ(mm)
  • 150
  • 100(203)
  • 200(204)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(255)
  • 450(7)
  • 500(226)
  • 1000(290)
  • 1500(65)
  • 2000(100)
  • 2400(12)
  • 3000(28)
  • 5000(51)
  • 10000(83)
  • 20000(21)
  • 25000(10)
  • 30000(10)
  • 50000(37)
  • 100000(24)
材質
  • ウレタン(4)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
  • エラストマー(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(4)
  • ゴム(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(4)
  • フッ素ゴム(1)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(NR)(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ホッティーポリマー(10)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • (2)
  • オーツケミカル(2)
  • イノアック(1)
  • エスコ(1)
  • 十川ゴム(1)
  • カーボーイ(1)
  • マルモポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(34件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
CNRゴムシート 十川ゴムCNRゴムシート十川ゴム(88件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から10日以内出荷
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(34件のレビュー)
74税込81
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状材質天然ゴム系使用温度範囲(℃)-20~60
EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムシート 粘着付WAKI(和気産業)(16件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
NRスポンジ 光NRスポンジ(9件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から3日以内出荷
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
バングリップ カーボーイバングリップカーボーイ
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
長さ(mm)150材質エラストマー付属品両面テープ
ゴム板(白) エスコゴム板(白)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
FKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマーFKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
1,598税込1,758
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質FKM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)3表面平滑引張強度(MPa)9.1厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mmホッティーポリマー(1件のレビュー)
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン丸棒 マルモポリマーウレタン丸棒マルモポリマー
369税込406
1本
3日以内出荷
材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmホッティーポリマー
159税込175
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mmホッティーポリマー
139税込153
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ厚さ(mm)0.2材質EPDM硬度60(タイプA)色調黒色表面網目模様引張強度(MPa)11.8伸び(%)4.8RoHS指令(10物質対応)対応厚さ公差(mm)±0.05
網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.2mmホッティーポリマー
139税込153
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ厚さ(mm)0.2材質CR硬度70(タイプA)色調黒色表面網目模様引張強度(MPa)11.2伸び(%)2.6RoHS指令(10物質対応)対応厚さ公差(mm)±0.05
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック耐摩耗性ウレタンゴムログラン板イノアック
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキンクッション材シール材緩衝材自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
139税込153
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mm ホッティーポリマー網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.3mmホッティーポリマー
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.3硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmホッティーポリマー
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mmホッティーポリマー
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材