絞り込み
長さ(mm)
  • 40000
  • 100(201)
  • 150(25)
  • 200(202)
  • 250(17)
  • 280(7)
  • 300(257)
  • 450(7)
  • 500(227)
  • 1000(295)
  • 1500(66)
  • 2000(114)
  • 2400(14)
  • 3000(28)
  • 5000(55)
  • 10000(92)
  • 20000(23)
  • 25000(10)
  • 30000(10)
  • 50000(37)
  • 100000(24)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(3)
ブランド
  • 岡安ゴム(2)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 昭和商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも昭和商会(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝ゴム 岡安ゴムU字溝ゴム岡安ゴム
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷から12日以内出荷
U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。材質EPDM長さ(m)40硬度65°色調RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ角紐 岡安ゴムスポンジ角紐岡安ゴム
22,980税込25,278
1巻
9日以内出荷から11日以内出荷
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
11,500税込12,650
1巻
翌日出荷
粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)5寸法(mm)ドラムサイズ:300×80

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材