カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
- 50000
- 100(116)
- 150(25)
- 200(118)
- 250(18)
- 280(7)
- 300(156)
- 450(7)
- 500(123)
- 1000(192)
- 1500(26)
- 2000(75)
- 2400(14)
- 3000(27)
- 5000(54)
- 10000(91)
- 20000(22)
- 25000(11)
- 30000(9)
- 100000(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ウレタン(1)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(5)
- クロロプレンゴム(CR)(13)
- シリコン(4)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- ポリアセタール(POM)(1)
- 二トリルゴム(NBR)(1)
- 合成ゴム(1)
ブランド
- コクゴ(15)
- エスコ(5)
- ノーブランド(5)
- 光(3)
- 岡安ゴム(3)
- ケニス(2)
- スリーハイ(2)
- イノアック(1)
- 篠田ゴム(1)
- ノブカワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。

CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
シリコンゴムひも
ノーブランド(16件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から8日以内出荷長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐
ノーブランド(13件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から15日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
シリコンスポンジ角紐
スリーハイ(3件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から7日以内出荷【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。幅(mm)30厚さ(mm)3耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙
ノーブランド(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ角紐
シリコンスポンジ角紐
スリーハイ¥68,980~税込¥75,878~1本4日以内出荷角紐タイプの断熱材です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン甲丸
コクゴ¥46,980~税込¥51,678~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
スポンジ角紐
岡安ゴム¥12,980~税込¥14,278~1巻5日以内出荷独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジパイプ
岡安ゴム¥16,980税込¥18,6781巻5日以内出荷独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン甲丸管
コクゴ¥27,980~税込¥30,778~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付
コクゴ¥52,980税込¥58,2781巻(50m)7日以内出荷(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
ネオロン角紐(両面テープ無)
ケニス(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。材質CR20°硬度25°±5
ネオロン角紐(両面テープ付)
ケニス¥66,980~税込¥73,678~1本5日以内出荷から6日以内出荷連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。材質CR20°硬度25°±5
スポンジ甲丸紐
岡安ゴム¥13,980~税込¥15,378~1巻5日以内出荷スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応![ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441658-251027-02.jpg)
ゴムスポンジ[NBR/ロール]
エスコ¥10,500税込¥11,5501巻翌日出荷ドラム巻き。粘着なしタイプ。材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15
ネオロン溝型
コクゴ¥29,980~税込¥32,978~1巻(50m)7日以内出荷(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°寸法B(mm)20
マイクロセルポリマーシート 防水タイプ
イノアック¥269,800税込¥296,7801巻9日以内出荷高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~70






























![ゴム板[PDM/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441624-260624-02.jpg)
![ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441710-251027-02.jpg)
![ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441658-251027-02.jpg)
![ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70441685-251027-02.jpg)