絞り込み
長さ(mm)
  • 6000
  • 100(204)
  • 150(24)
  • 200(204)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(255)
  • 450(7)
  • 500(226)
  • 1000(290)
  • 1500(65)
  • 2000(100)
  • 2400(12)
  • 3000(28)
  • 5000(51)
  • 10000(83)
  • 20000(21)
  • 25000(10)
  • 30000(10)
  • 50000(37)
  • 100000(24)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(2)
  • ゴム(2)
  • 二トリルゴム(NBR)(1)
  • 天然ゴム(NR)(2)
ブランド
  • 十川ゴム(3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐電性ゴムシート 十川ゴム耐電性ゴムシート十川ゴム
59,980税込65,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
カラー導電性ゴムシート 十川ゴムカラー導電性ゴムシート十川ゴム
78,980税込86,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応
30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)エスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6仕様粘着付材質EPDMスポンジ
導電性ゴムシート(天然) 十川ゴム導電性ゴムシート(天然)十川ゴム
63,980税込70,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム幅(mm)1000硬さ65引張強度変化率:-2%比重(-)1.2引張強度(MPa)15.1硬さ(デュロメータA)62、変化:+4切断時伸(%)500、変化率:-20圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)耐油性70℃×72h体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102RoHS指令(10物質対応)対応
50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用) エスコ50x20mmx6m気密スポンジ(シャッター用)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。
材質EPDMスポンジ長さ(m)6幅(mm)50厚さ(mm)20仕様粘着付

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材