絞り込み
長さ(mm)
  • 800
  • 100(203)
  • 150(24)
  • 200(204)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(255)
  • 450(7)
  • 500(226)
  • 1000(290)
  • 1500(65)
  • 2000(100)
  • 2400(12)
  • 3000(28)
  • 5000(51)
  • 10000(83)
  • 20000(21)
  • 25000(10)
  • 30000(10)
  • 50000(37)
  • 100000(24)
材質
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
  • 天然ゴム(NR)(1)
ブランド
  • 十川ゴム(1)
  • オーツケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然クロゴムシート 十川ゴム天然クロゴムシート十川ゴム(18件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン丸棒 オーツケミカルウレタン丸棒オーツケミカル(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材