絞り込み
長さ(mm)
  • 50000
  • 100(204)
  • 150(24)
  • 200(204)
  • 250(18)
  • 280(7)
  • 300(255)
  • 450(7)
  • 500(226)
  • 1000(290)
  • 1500(65)
  • 2000(100)
  • 2400(12)
  • 3000(28)
  • 5000(51)
  • 10000(83)
  • 20000(21)
  • 25000(10)
  • 30000(10)
  • 100000(24)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(4)
  • クロロプレンゴム(CR)(13)
  • シリコン(4)
  • ニトリルゴム(NBR)(5)
  • ポリアセタール(POM)(1)
  • 合成ゴム(1)
ブランド
  • コクゴ(15)
  • ノーブランド(6)
  • エスコ(5)
  • 岡安ゴム(3)
  • ケニス(2)
  • スリーハイ(2)
  • (1)
  • 昭和商会(1)
  • 篠田ゴム(1)
  • ノブカワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBRゴムひも ノーブランドNBRゴムひもノーブランド(17件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
ネオロン角紐 コクゴネオロン角紐コクゴ(5件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1巻(50m)
当日出荷から22日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CRスポンジ角紐 コクゴCRスポンジ角紐コクゴ(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1巻(50m)
当日出荷から32日以内出荷
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
シリコンゴムひも ノーブランドシリコンゴムひもノーブランド(16件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐ノーブランド(26件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
ネオロン角ひも ノブカワネオロン角ひもノブカワ(7件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランドCR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐ノーブランド(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から15日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
シリコンスポンジ角紐 スリーハイシリコンスポンジ角紐スリーハイ(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。厚さ(mm)3幅(mm)30耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン丸紐 コクゴネオロン丸紐コクゴ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CRスポンジ丸紐 コクゴCRスポンジ丸紐コクゴ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(50m)
当日出荷から32日以内出荷
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙ノーブランド(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙 ノーブランドSR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙ノーブランド(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から16日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ角紐
溝ゴムドラム巻 光溝ゴムドラム巻(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
保護・緩衝材などに 耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
シリコンスポンジ角紐 スリーハイシリコンスポンジ角紐スリーハイ
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷
角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
CRスポンジ角中空紐 コクゴCRスポンジ角中空紐コクゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(50m)
当日出荷から32日以内出荷
ネオロン角管 コクゴネオロン角管コクゴ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻(50m)
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ネオロン甲丸 コクゴネオロン甲丸コクゴ
41,980税込46,178
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
CRスポンジ コクゴCRスポンジコクゴ
7,998税込8,798
1巻(50m)
当日出荷から30日以内出荷
ネオロン角紐(両面テープ付) ケニスネオロン角紐(両面テープ付)ケニス
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質CR20°硬度25°±5
玉なし溝ゴム コクゴ玉なし溝ゴムコクゴ
29,980税込32,978
1巻(50m)
4日以内出荷から6日以内出荷
スポンジパイプ 岡安ゴムスポンジパイプ岡安ゴム
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷から14日以内出荷
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン甲丸管 コクゴネオロン甲丸管コクゴ
24,980税込27,478
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも昭和商会(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付コクゴ
44,980税込49,478
1巻(50m)
4日以内出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°
スポンジ甲丸紐 岡安ゴムスポンジ甲丸紐岡安ゴム
11,980税込13,178
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。
材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムスポンジ コクゴシリコンゴムスポンジコクゴ
18,980税込20,878
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
長さ(m)50
玉付溝ゴム コクゴ玉付溝ゴムコクゴ
24,980税込27,478
1巻(50m)
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)50
ネオロン角紐(両面テープ無) ケニスネオロン角紐(両面テープ無)ケニス(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。
材質CR20°硬度25°±5
スポンジ角紐 岡安ゴムスポンジ角紐岡安ゴム
10,980税込12,078
1巻
9日以内出荷から11日以内出荷
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
13,900税込15,290
1巻
翌日出荷
丸型スポンジドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
ドラム巻き。粘着なしタイプ。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15
ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]エスコ
18,200税込20,020
1巻
翌日出荷
粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ネオロン溝型 コクゴネオロン溝型コクゴ
26,980税込29,678
1巻(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°寸法B(mm)20
シリコンゴムスポンジ コクゴシリコンゴムスポンジコクゴ
139,800税込153,780
1巻(50m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
CRゴムひも 篠田ゴムCRゴムひも篠田ゴム
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
各特性のバランスが優れた材質です。
用途隙間埋めのパッキンとして。材質CR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板[PDM/ロール] エスコゴム板[PDM/ロール]エスコ
8,150税込8,965
1巻
翌日出荷
ゴムドラム巻き。
材質PDMゴム厚さ(mm)2寸法(mm)ドラムサイズ:300×80使用温度(℃)-40~150
アメゴム エスコアメゴムエスコ
14,400税込15,840
1巻
翌日出荷
アメゴムドラム巻き。
材質合成ゴム寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材