ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途オイル周り 材質NBR 硬度HS-70
1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)制振・静音マット 重量用
エコ商品
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)10 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)65×70 使用荷重(kg)約90(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.2 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性に優れています。
用途オイル周り 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度HS-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm
エコ商品
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm
エコ商品
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.5 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159 税込175
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

やわらか素材で加工が簡単!。ハサミ・カッターナイフで簡単にカットが出来ます。スベリ止めや簡易保護に。火の近くでは使用しないでください。材質上、伸縮があります。
材質発泡ゴム 寸法(mm)200×200×厚10 アズワン品番64-5077-30
1枚
449 税込494
10日以内出荷

スポンジケーブル用パイプを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)10 厚さ(mm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ロールタイプニトリルゴムシート
エコ商品
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。 材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム) 使用温度範囲(℃)-10~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
用途パイプ手摺り緩衝材用に。 材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)215
1本ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品ゴムブロック【2個セット】
機器の脚下などに設置し、振動除去に効果を発揮。素材に方向性が無く、垂直方向、水平方向共に振動軽減効果があります。
材質ゴム 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×25
1セット(2個)
1,998 税込2,198
欠品中

WAKI(和気産業)耐ガソリンゴム
エコ商品
環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として 材質NBR 幅(mm)300 厚さ(mm)2 使用温度(℃)マイナス10~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジアングルを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 幅(mm)5 厚さ(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防振・防音・緩衝材などに ドラム巻きタイプのスポンジです
厚さ(mm)15 材質発泡ラバー(NBR) 幅(mm)7.5 長さ(m)35 寸法(mm)(ドラム)80 タイプ半円型スポンジ ドラム径(mm)300
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)50×50 使用荷重(kg)約40(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

WAKI(和気産業)制振・静音パッド 粘着付
エコ商品
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)3 材質NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)20×20 使用荷重(kg)約15(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
1,098 税込1,208
当日出荷

防振性に優れています。
用途防振、防音に。建築・工事・現場・施工・補修資材に。 トラスコ品番820-1717 材質ゴム 幅(mm)100 厚さ(mm)10
1枚
229 税込252
当日出荷

スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質NBR(ニトリルゴム) 長さ(mm)2400 寸法(Φmm)5
1個
599 税込659
翌々日出荷

CONDOR(山崎産業)ゴム筋入長マット
床の保護用としてはもちろん、通路の防音、滑り止め、除塵用としても活躍。
材質ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×10000×6 質量(kg/巻)96
1巻
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型スポンジドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR) 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
1巻
13,000 税込14,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム巻き。粘着なしタイプ。
材質発泡ラバー(NBR) 厚さ(mm)3 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80 長さ(m)50 サイズ(Φmm)15
1巻
11,000 税込12,100
翌日出荷

粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR) 厚さ(mm)5 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
1巻
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR) 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
1巻
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング