ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000
材質特殊合成ゴム
色ブラック
使用温度範囲(℃)約-30~120
硬度65(デュロメータ タイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
構成フィルム基材
比重0.13
伸び(%)550
引張強度(N/cm2)10
圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
構成フィルム基材
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
比重0.11
伸び(%)450
引張強度(N/cm2)8
圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
幅(mm)30
長さ(mm)300
材質【本体】特殊合成ゴム、【粘着剤】アクリル系
使用温度範囲(℃)約-30~120
寸法(幅W×長さL)(mm)30×300
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)約-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質合成ゴム
長さ(mm)2400
寸法(Φmm)6
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応
材質合成ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
厚さ(mm)2
材質導電性ゴム
タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ
硬さタイプA・70
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム
色グリーン
硬さタイプA・62
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
サービス分類オーダー・加工
従来のゴムシートと比較して、耐候性、耐熱性、耐油性に優れ、臭いも少なく、
基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能なゴムシートです。
材質合成ゴム
幅(mm)300
長さ(mm)300
色ホワイト
使用温度範囲(℃)約-30~120
寸法(幅W×長さL)(mm)300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。
柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め
幅(mm)1000
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
仕様半連続気泡体
グレードOP-130
色黒
伸び(%)205
引張強度(MPa)0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)4
見掛密度(kg/m3)80
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。臭いも少なく、色移りもほとんどしません。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質合成ゴム
色ブラック
使用温度範囲(℃)約-30~100
RoHS指令(10物質対応)対応
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。