絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 1000(9)
- 2000(5)
- 3000(8)
- 5000(8)
- 10000(8)
- 20000(8)
- 30000(2)
- 50000(5)
- 100000(1)
材質
- クロロプレンゴム(CR)(5)
- シリコン(4)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- フッ素ゴム(4)
- 二トリルゴム(NBR)(3)
- 酢酸ビニル(EVA)(1)
ブランド
- ノーブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(307)
- WAKI(和気産業)(133)
- 光(88)
- アキツ(69)
- タイガースポリマー(42)
- イノアック(40)
- TRUSCO(27)
- RS PRO(25)
- コクゴ(22)
- 篠田ゴム(22)
- 十川ゴム(21)
- 岡安ゴム(21)
- ホッティーポリマー(17)
- スリーハイ(14)
- フィスランド(12)
- 前田シェルサービス(11)
- エクシール(8)
- ヨツギ(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(7)

フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
シリコンゴムひも
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
フッ素ゴムシート
ノーブランド(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐
ノーブランド(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から15日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥418~税込¥460~1本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
【オーダー】CRスポンジ25°黒
ノーブランド(3件のレビュー)¥766~税込¥843~1枚3日以内出荷気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)色黒硬度(Cタイプ)25引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
SR(シリコンラバー)スポンジ角紐・橙
ノーブランド(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ角紐
【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き
ノーブランド¥794~税込¥873~1枚3日以内出荷気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連)長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20色黒硬度(Cタイプ)25伸び(%)170引張強度(MPa)0.75熱伝導率(W/mk)0.047(at0°)25%圧縮荷重(kPa)65見掛密度(kg/m3)180サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム45° 黒
ノーブランド¥958~税込¥1,054~1枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BCH0160(JISK6380該当番号)硬さタイプA 44(43)引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)切断時伸(%)440圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム80° 黒
ノーブランド¥958~税込¥1,054~1枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・3・5・6規格BCH8320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 81(78)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)切断時伸(%)390圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CRゴム90° 黒
ノーブランド¥1,036~税込¥1,140~1枚3日以内出荷耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム、難燃性シート材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)2・3・5規格BCH9320(JISK6380該当番号)硬さタイプA 91(88)引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)切断時伸(%)190圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NBRゴム90° 黒
ノーブランド(1件のレビュー)¥958~税込¥1,054~1枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】NBRゴム50° 黒
ノーブランド¥958~税込¥1,054~1枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
フッ素スポンジ丸紐・黒
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。材質フッ素色黒タイプ丸紐
フッ素スポンジ角紐・黒
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から20日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
カラフルスポンジ丸型シート
ノーブランド¥429税込¥4721個4日以内出荷から7日以内出荷安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。 環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません 寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度) 加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。材質EVA樹脂厚さ(mm)10寸法(mm)Φ100