3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー) タイプ角紐 ゴム硬度(アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります