ゴム素材 :「樹脂発泡体 目地材」の検索結果

ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。 パッキン材、シール材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)45
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります