絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ゴム素材

ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,127件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ1000x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
7,520税込8,272
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XF-321
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
丸紐 ノーブランド丸紐ノーブランド
799税込879
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1000
EVRカラーゴム 青 オーサカゴムEVRカラーゴム 青オーサカゴム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
フッ素ゴムシート 厚さ10mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ10mmアキツ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)10材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
ウレタンゴム(板) TRUSCOウレタンゴム(板)TRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途エンボス加工、V曲げ加工、U曲げ加工、しぼり加工。材質ウレタン硬度SHORE A 90
シリコンゴム 13.5×310 網目 富士インパルスシリコンゴム 13.5×310 網目富士インパルス
5,298税込5,828
1セット(2本)
当日出荷
適合本体FIK-300-10、FA-300-10、Fi-300-10、OPL-300-10アズワン品番65-0312-42
ゴムマット エスコゴムマットエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1
隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付きシナジーワークス
4,298税込4,728
1巻
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度【(C)-JIS K7312】5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ フィスランド【オーダー】難燃性ウレタンスポンジフィスランド
1,886税込2,075
1個
5日以内出荷
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。 難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。 硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)20±5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白 フィスランド【オーダー】やわらかいウレタンスポンジ 白フィスランド
1,329税込1,462
1個
5日以内出荷
やわらかく加工しやすい、安価なスポンジです。 新品のお財布の中に入っているスポンジのような感触です クッション、緩衝材、断熱材など要求に応じて使用いただけます。
用途梱包材、緩衝材、手芸用長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1100厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)16±1.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ウレタン黒 WAKI(和気産業)ウレタン黒WAKI(和気産業)
779税込857
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
クッション性に優れていて軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500
ウレタン丸棒 マルモポリマーウレタン丸棒マルモポリマー
289税込318
1本
3日以内出荷
材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズ イノアック便利素材 No.4 モルトフィルター UFシリーズイノアック
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
優れた濾過性能を有します。加工が簡単で、はさみやカッターナイフで加工できます。耐薬品性、耐油性などの科学的特性に優れています。水、中性洗剤による洗浄が可能です。通気性にすぐれています。モルトフィルターは、ポリウレタンフォームを特殊処理により、完全な網目構造にしたウレタンフォームです。エアコン・空気清浄器フィルター、ペイントローラーに、スピーカーグリルに可燃物のため、火気には近づけないよう十分に気をつけてください。ポリウレタンフォームの性質上、黄変しますが、物質的にはまったく変わりはありません。特に直射日光や紫外線にさらすと黄変が早まりますのでご注意ください。燃やしたりしますと、火力が強く、はげしく燃えますので、家庭では絶対に燃やさないようにしてください。
材質軟質ウレタンフォーム(特殊加工フィルター)寸法(mm)500×500×厚10アズワン品番64-5077-29
L型スポンジ WAKI(和気産業)L型スポンジWAKI(和気産業)
289税込318
1本
当日出荷から翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
ゴム板(両面筋入) エスコゴム板(両面筋入)エスコ
100税込110
1枚
当日出荷から翌日出荷
滑り止めスポンジ WAKI(和気産業)滑り止めスポンジWAKI(和気産業)
169税込186
1枚
当日出荷から翌々日出荷
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質EPDMゴム厚さ(mm)2耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密:タフロング マイクロセル20】岡安ゴム
1,798税込1,978
1枚ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.2mmホッティーポリマー
139税込153
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ厚さ(mm)0.2材質EPDM硬度60(タイプA)色調黒色表面網目模様引張強度(MPa)11.8伸び(%)4.8RoHS指令(10物質対応)対応厚さ公差(mm)±0.05
スポンジパイプ 岡安ゴムスポンジパイプ岡安ゴム
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷から14日以内出荷
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ角紐 岡安ゴムスポンジ角紐岡安ゴム
10,980税込12,078
1巻
9日以内出荷から11日以内出荷
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)ロールタイプニトリルゴムシートWAKI(和気産業)
39,980税込43,978
1巻
8日以内出荷
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。
電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCOEPDM スポンジ角紐平型TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
NBR(ニトリルゴム)シート 白 タイガースポリマーNBR(ニトリルゴム)シート 白タイガースポリマー
149税込164
1枚
7日以内出荷
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84
1000x2000x15mmゴムマット エスコ1000x2000x15mmゴムマットエスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 防音・防振性能に優れています。 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム長さ(m)2幅(m)1厚さ(mm)15
玉なし溝ゴム コクゴ玉なし溝ゴムコクゴ
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴムハネナイトGP-60LE(テープ付)内外ゴム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
ユニホリデー エラストマーゴム 光ユニホリデー エラストマーゴム
259税込285
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
エラストマーゴム板 光エラストマーゴム板(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から10日以内出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付寸法(mm)60×90
吸音ゴムシート WAKI(和気産業)吸音ゴムシートWAKI(和気産業)
329税込362
1枚
当日出荷から翌々日出荷
反発力が弱く、振動を吸収する。
厚さ(mm)3材質合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
すべり止め、緩衝材、クッション材等でご使用下さい。
材質天然ゴム系幅(mm)250長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)
839税込923
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルゴムシート WAKI(和気産業)ブチルゴムシートWAKI(和気産業)
259税込285
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ブチルゴム硬度60横(mm)100耐熱温度(℃)-55~100寸法縦(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
制振・静音マット ディンプルタイプ WAKI(和気産業)制振・静音マット ディンプルタイプWAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1パック(4枚)
当日出荷
衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
厚さ(mm)16材質NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)50×50使用荷重(kg)約40(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム70°黒タイガースポリマー
834税込917
1枚
3日以内出荷
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。材質エチレンプロピレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)480耐熱温度(℃)約120最高耐熱温度(℃)約150引張強度(MPa)9.7硬さ(デュロメータA)74圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.19サービス分類オーダー・加工
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
EPDMゴムスポンジ グリップ WAKI(和気産業)EPDMゴムスポンジ グリップWAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材