絞り込み
長さ(mm)
- 280
- 100(117)
- 150(25)
- 200(118)
- 250(18)
- 300(156)
- 450(7)
- 500(123)
- 1000(191)
- 1500(26)
- 2000(75)
- 2400(14)
- 3000(27)
- 5000(54)
- 10000(91)
- 20000(22)
- 25000(11)
- 30000(9)
- 50000(38)
- 100000(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(7)
ブランド
- WAKI(和気産業)(7)
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。

トンネルゴム
WAKI(和気産業)¥479~税込¥527~1本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型色黒粘着剤付
トンネルスポンジ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型色黒粘着剤付寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤付
平スポンジ
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤無寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3