絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ゴム素材

ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,126件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド【オーダー】NBRゴム50° 黒ノーブランド
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
100x1000x5mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ100x1000x5mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)エスコ
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA997XJ-51
200x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ200x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XJ-34
1000x1000x5mm ゴム板(CR) エスコ1000x1000x5mm ゴム板(CR)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-154
1000x1000x5mm ゴム板(天然ゴム) エスコ1000x1000x5mm ゴム板(天然ゴム)エスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XF-521
1000x1000x10mmゴム板(天然ゴム) エスコ1000x1000x10mmゴム板(天然ゴム)エスコ
20,800税込22,880
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XF-1021
250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XD-123
100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)エスコ(1件のレビュー)
4,050税込4,455
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-73
100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)エスコ(1件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-72
300x300x2.0mm ゴム板(粘着付) エスコ300x300x2.0mm ゴム板(粘着付)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-42
Φ150x5.0mm ゴム板(丸) エスコΦ150x5.0mm ゴム板(丸)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-40
10x10x200mm 角棒ゴム エスコ10x10x200mm 角棒ゴムエスコ
180税込198
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-221
Φ 70x1.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x1.0mm ゴム板(丸)エスコ(1件のレビュー)
19税込21特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-18
Φ 50x1.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 50x1.0mm ゴム板(丸)エスコ
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-17
ペレマット WAKI(和気産業)ペレマットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から翌々日出荷
CRゴムスポンジをチップにして固めた素材です。 耐油性・耐熱性、耐候性・耐寒性に優れています。
用途ベランダマット・作業用マット・玄関マット・人工芝などの下敷きに。材質クロロプレンゴム
セルダンパー WAKI(和気産業)セルダンパーWAKI(和気産業)
309税込340
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
衝撃吸収材 E-FORM WAKI(和気産業)衝撃吸収材 E-FORMWAKI(和気産業)
239税込263
1パック(8個)ほか
翌々日出荷
独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。 耐候性、難燃性が高い素材です。
厚さ(mm)3材質特殊エラストマー発泡材RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム【オーダー】NRゴム65°黒十川ゴム
829税込912
1枚
3日以内出荷
材質天然ゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)250耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
布入りゴム(SBR) 丸型 篠田ゴム布入りゴム(SBR) 丸型篠田ゴム
199税込219
1個
4日以内出荷
ベルトコンベアを加工した物です。 耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。材質SBR硬度60°±5RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8° アキツ軟質EPDMスポンジ 8°アキツ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質CRスポンジ 10° アキツ軟質CRスポンジ 10°アキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ8mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ8mmアキツ
999税込1,099
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)8仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート テープ付 厚さ2mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2仕様片面粘着テープ付材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ10mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ10mmアキツ
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)10仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ8mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ8mmアキツ
999税込1,099
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)8仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ6mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ6mmアキツ
1,198税込1,318
1枚
7日以内出荷
厚さ(mm)6仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
導電性ゴムシート ECC-8 タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8タイガースポリマー(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷から6日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
オプシーラー OP-130(テープ無し) サンペルカオプシーラー OP-130(テープ無し)サンペルカ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1枚
22日以内出荷
合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め幅(mm)1000長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)仕様半連続気泡体グレードOP-130伸び(%)205引張強度(MPa)0.10RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)4見掛密度(kg/m3)80
スポンジロール巻 光スポンジロール巻
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐磨耗性・クッション性に優れています。
用途クッション材、防音材厚さ(mm)5長さ(mm)9000材質スチレンブタジエンゴム(SBR)
NRゴムスポ イノアックNRゴムスポイノアック
3,598税込3,958特価
1枚
当日出荷
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(天然)使用温度範囲-40~70℃密度0.150±0.03g/cm3
ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会ニトリルゴム 丸ひも昭和商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り材質NBR(ニトリルゴム)硬度HS-70RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムマット(筋入・緑) エスコゴムマット(筋入・緑)エスコ
15,200税込16,720
1巻
翌日出荷
ノンスリップで消音にも効果的です。 筋入り加工を施した天然ゴム製のロールマットです。 作業通路や養生等で多目的に使用が可能です。
材質天然ゴム厚さ(mm)3グリーン(表裏とも)幅(m)1
EPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付きシナジーワークス
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)硬度タイプC(度):0RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W シナジーワークスEPDMゴムスポンジシート 粘着なし低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-Wシナジーワークス
3,298税込3,628
1枚ほか
7日以内出荷
【やわらかいのにへたらない】他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 【ポイント】・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 ・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 ・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット ・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします ・長期的にコスト削減に貢献 【こんな方におすすめ】 ・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 ・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 ・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として材質EPDMゴムスポンジ硬度タイプC(度):5RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンシート ロング DreamWay(ドリームウェイ)シリコンシート ロングDreamWay(ドリームウェイ)
799税込879
1個
7日以内出荷
加工作業のしやすい極薄シリコンシートです。簡単にハサミやカッターでカットが可能です。大判サイズで長いネクタイ作成が可能です。型紙を作成し糊付けすることでオリジナルのネクタイが作成できます。実績のオレンジ~レッドの中間カラー、ラメ入りカラーが豊富にラインナップ。
寸法(cm)30×15
樹脂ブロック45mm 4個セット ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック45mm 4個セットウッドプラスチックテクノロジー
8,998税込9,898
1セット(4個)
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)45関連資料(0.58MB)グリーン購入法適合
耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック耐摩耗性ウレタンゴムログラン板イノアック
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキンクッション材シール材緩衝材自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムロール 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴムロール 粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷
耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質材質/EPDM、粘着/アクリル系温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50RoHS指令(10物質対応)対応

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材