絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ゴム素材

ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,126件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンゴムシート 十川ゴムシリコンゴムシート十川ゴム
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。
用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。幅(mm)1000材質シリコン使用温度範囲-30~150℃
ウレテック板材 前田シェルサービスウレテック板材前田シェルサービス
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンゴム硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
シリコーンゴム イノアックシリコーンゴムイノアック
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。幅(mm)500長さ(mm)500材質シリコーンゴム使用温度範囲-40~230℃
AK角ゴム1 アキツAK角ゴム1アキツ
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
耐候性・耐熱性・難燃性が優れています。
用途一般工業用パッキン、防振ゴム、橋梁支承用ゴム。使用温度範囲-10~80℃
フッ素ゴムシート 厚さ6mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ6mmアキツ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)6材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
材料 = ネオプレンスポンジカラー = 黒密度 = 122kg/m3裏面粘着 = なしm厚さ = 3mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2mRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
材料 = ポリエチレンカラー = 黒密度 = 45kg/m3幅 = 2m厚さ = 3mm動作温度 Max = 110℃動作温度 Min = -70℃燃焼性評価 = FMVSS 302%LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。 また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。 化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。 「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 3mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 3mm x 600mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用すると、シール、ガスケット、又はケーブルジョイントを形成することができます。温水又は冷水、植物油、エチレングリコール、及び穏やかな酸やアルカリ液での使用に適しているため、用途が広く Durable な選択肢です。これを使用して、オゾンや過酷な気象条件の影響にさらされるシールを作成します。 EPDM は伸張強度が高く、高温( +100 ° C )、低温( -40 ° C )でも優れた性能を発揮するため、極端な天候でも溶けたりひび割れたりすることはありません。また、防水性だけでなく、耐摩耗性も備えているため、接触する材料が汚れることはありません。 このシートは、 EU の RoHS 指令( Restriction of Hazardous Substances Directive )に準拠しており、 Water Regulations Advisory Scheme (水規制諮問制度)の認定を受けています。この製品は、飲料水用途での使用に適しているように、水の地方条例で指定されています。特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 3 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 .長さ 328 ~ 420% . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = EPDMカラー = 黒密度 = 1.13g/cm3幅 = 600mm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 328 to 420%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 白, 2m x 3mm x 1m RS PRORS PRO ゴムシート 白, 2m x 3mm x 1mRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様材料 = EPDMカラー = 白密度 = 1.2g/cm3裏面粘着 = なしm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムスポンジ[EPDM] エスコゴムスポンジ[EPDM]エスコ
500税込550
1パック(5枚)
翌日出荷
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍
ゴムパイプ エスコゴムパイプエスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。
材質エラストマー長さ(mm)900厚さ(mm)4
ゴムマット エスコゴムマットエスコ
20,800税込22,880
1個
6日以内出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
材質再生ゴム厚さ(mm)20長さ(m)2幅(m)1
ゴムパッキンシート エスコゴムパッキンシートエスコ
1,560税込1,716
1枚
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NR厚さ(mm)1.5寸法(m)0.5×0.5
ゴム板 (天然ゴム) エスコゴム板 (天然ゴム)エスコ
2,750税込3,025
1枚
翌日出荷
粘着付き。
材質天然ゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500質量(kg)0.418
ゴム板 (天然ゴム) エスコゴム板 (天然ゴム)エスコ
13,900税込15,290
1巻
翌日出荷
粘着付き。弾力性に優れます。
材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)10硬度(°)60
ゴム板 (NBR) エスコゴム板 (NBR)エスコ
1,100税込1,210
1枚
翌日出荷
材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
ゴムスポンジ エスコゴムスポンジエスコ
7,670税込8,437
1個
翌日出荷
耐油性に優れています。
材質NBR-336 (ニトリルゴム)厚さ(mm)5寸法(mm)1000×500
フロアーシート エスコフロアーシートエスコ
22,000税込24,200
1本
翌日出荷
工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に。
材質PVC+防炎加工幅(mm)1370厚さ(mm)0.35ライトグリーン長さ(m)10
シリコーンシート 1.0×200×150mm 高研シリコーンシート 1.0×200×150mm高研
11,998税込13,198
1枚
6日以内出荷
患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-43
シリコーンシート 0.5×200×150mm 高研シリコーンシート 0.5×200×150mm高研
11,998税込13,198
1枚
6日以内出荷
患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-42
シリコーンシート 0.3×200×150mm 高研シリコーンシート 0.3×200×150mm高研
11,998税込13,198
1枚
6日以内出荷
患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-41
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なし イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着なしイノアック
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)15使用温度(℃)安全:マイナス10~60
緊急用渦巻代替ガスケット Matex緊急用渦巻代替ガスケットMatex
9,998税込10,998
1箱(5枚)
9日以内出荷
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、バルブボンネットなどに。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)呼び径(B)0
立バンド用取付足(化粧ねじ) アカギ立バンド用取付足(化粧ねじ)アカギ
599税込659
1個
3日以内出荷
電気亜鉛メッキ仕上げです。
用途立バンド用のねじこみ式取付足。トラスコ品番442-1116材質熱間圧延軟鋼板幅(mm)25厚さ(mm)3.2H(mm)200
シリコンスポンジ 接着テープ付 光シリコンスポンジ 接着テープ付
2,398税込2,638
1箱(5パック×2枚)
4日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1074材質シリコンスポンジ長さ(mm)75幅(mm)75厚さ(mm)1.5グレー
耐電ゴム板Light ヨツギ耐電ゴム板Lightヨツギ
299,800税込329,780
1枚
翌々日出荷
形状B山厚さ(mm)6長さ(m)10電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
ゴムパッド 不二空機ゴムパッド不二空機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番175-9521材質ゴムパッド ノリシキペーパーサイズW3/8-16
S型防振ゴム 光S型防振ゴム
229税込252
1枚
4日以内出荷
防振性に優れています。
用途防振、防音に。建築・工事・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1717材質ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
7,698税込8,468
1本
5日以内出荷
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
緑十字 衝突防止用ゴム 日本緑十字社緑十字 衝突防止用ゴム日本緑十字社
159税込175
1個
3日以内出荷
ドアや台車の衝突時の衝撃を緩和し、キズを防止します。
用途ドアノブの衝突防止に。引き戸の戸当たりに。台車の衝突防止に。トラックの衝突防止に。
超グリップクッション WAKI(和気産業)超グリップクッションWAKI(和気産業)
479税込527
1セット(4個)
翌々日出荷
滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に材質ウレタンエラストマータイプ非粘着タイプ入数4
スポンジゴムシート 粘着テープなし WAKI(和気産業)スポンジゴムシート 粘着テープなしWAKI(和気産業)
99税込109
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。仕様粘着有無:無トラスコ品番245-6437材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)30厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンシート 1.0X300X3000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X3000mm下西技研工業
539,800税込593,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)3000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)10.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X1000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X1000mm下西技研工業
189,800税込208,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)3.7比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X500mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X500mm下西技研工業
89,980税込98,978
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)500幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)1.9比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X2000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X2000mm下西技研工業
369,800税込406,780
1枚
5日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)2000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)7.2比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
タングステンシート 1.0X300X4000mm 下西技研工業タングステンシート 1.0X300X4000mm下西技研工業
699,800税込769,780
1枚
4日以内出荷
タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材・スピーカーや音響機器の防振材・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート・X線管理区域の遮蔽材・γ線の遮蔽材長さ(mm)4000幅(mm)300厚さ(mm)1質量(kg)14.2比重11.5引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)96
ゴムシート シート WAKI(和気産業)ゴムシート シートWAKI(和気産業)
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷
耐摩耗性と弾力に優れています。
用途すべり止め、クッション材に。トラスコ品番171-1892材質天然ゴム(NR)形状正方形幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70粘着性
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
66,980税込73,678
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
EPDMスポンジ 丸紐 汎用材 ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 汎用材ホッティーポリマー
64,980税込71,478
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材