絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ゴム素材

ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,126件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 角紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
66,980税込73,678
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
EPDMスポンジ 丸紐 汎用材 ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 汎用材ホッティーポリマー
64,980税込71,478
1巻(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
EPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°) ホッティーポリマーEPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°)ホッティーポリマー
66,980税込73,678
1箱(100m×1巻)ほか
32日以内出荷
材質EPDM長さ(m)100硬度(2°)色調RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
13,900税込15,290
1巻
翌日出荷
丸型スポンジドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
ドラム巻き。粘着なしタイプ。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)3寸法(mm)ドラムサイズ:300×80長さ(m)50サイズ(Φmm)15
ゴムスポンジ[NBR/ロール] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール]エスコ
9,590税込10,549
1巻
翌日出荷
粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)5寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付] エスコゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]エスコ
13,800税込15,180
1巻
翌日出荷
粘着付タイプ。ドラム巻き。
材質発泡ラバー(NBR)寸法(mm)ドラムサイズ:300×80
シリコーンスポンジシート 厚さ4mm ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ4mmホッティーポリマー
8,598税込9,458
1枚
15日以内出荷から16日以内出荷
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)4±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリコーンスポンジシート 厚さ8mm ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ8mmホッティーポリマー
14,980税込16,478
1枚
16日以内出荷
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)7.8±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
ウレタンフォーム 光ウレタンフォーム
6,798税込7,478
1箱(200枚)
4日以内出荷
用途梱包用緩衝材に。トラスコ品番224-3003幅(mm)300材質/仕上ウレタン質量(g)2.3長さ(m)300枚数キット明細:10枚入り
SRスポンジ 粘着付 光SRスポンジ 粘着付
4,298税込4,728
1箱(5個)
4日以内出荷
反発弾性に優れ加工性が良く、防振、防音、断熱材としてご使用下さい。
用途緩衝材に。仕様粘着テープ付トラスコ品番224-2943長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10材質/仕上スポンジ(SR)グレー質量(g)42使用温度0℃~70℃
ポリウレタンシート エスコポリウレタンシートエスコ
350税込385
1個(5セット)
翌日出荷
丸型。入数は5枚入りです。クッション性に優れています。ポリウレタン(エーテル系)発泡体。
厚さ(mm)10寸法(mm)100質量(g)4発泡倍率62~65倍
スポンジ[NR] エスコスポンジ[NR]エスコ
8,870税込9,757
1巻
翌日出荷
NRスポンジ。
用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
ゴム板[NR/ロール] エスコゴム板[NR/ロール]エスコ
17,300税込19,030
1巻
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)300厚さ(mm)1長さ(m)10
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ)スリーハイ
12,980税込14,278
1枚
9日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ)スリーハイ
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロール巻 光ゴムロール巻
599税込659
1巻
4日以内出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
L型スポンジ WAKI(和気産業)L型スポンジWAKI(和気産業)
269税込296
1本
翌々日出荷
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
ゴム板(再生ゴム) エスコゴム板(再生ゴム)エスコ
200税込220
1枚
翌日出荷
フッ素スポンジ切板 アキツフッ素スポンジ切板アキツ
12,980税込14,278
1枚
10日以内出荷
フッ素ゴムの発泡体です。 耐熱性・耐薬品性・耐オゾン性に優れています。
材質フッ素スポンジ
1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
31,200税込34,320
1個
当日出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×1000
1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR) エスコ1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)エスコ
14,100税込15,510
1個
7日以内出荷
仕様耐油性に優れています。材質NBR-336(ニトリルゴム)厚さ(mm)15寸法(mm)1000×500
1000x1000x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付) エスコ1000x1000x3.25mm ゴムスポンジ(PEフィルム付)エスコ
18,900税込20,790
1枚
当日出荷
仕様表面のフィルムはスベリ性が良く、裏面のエラストマーシートはスベリ止め効果があります。材質超高分子量ポリエチフィルム、エラストマー厚さ(mm)3.25寸法(m)1×1発泡倍率10倍
ソフトクッションシート 粘着材付 エクシールソフトクッションシート 粘着材付エクシール
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷
材質ウレタンシート透明寸法(mm)500×500硬度アスカーC67長さ(mm)500
網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mm ホッティーポリマー網目入りCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ0.5mmホッティーポリマー
149税込164
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質CR厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)伸び(%)2.6表面網目模様引張強度(MPa)11.2厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】岡安ゴム
3,500税込3,850
1枚ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などRoHS指令(10物質対応)対応
500x 500x5.0mm シリコンゴム板 エスコ500x 500x5.0mm シリコンゴム板エスコ
21,400税込23,540
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-49
500x 500x3.0mm シリコンゴム板 エスコ500x 500x3.0mm シリコンゴム板エスコ
13,000税込14,300
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-11
300x 300x3.0mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x3.0mm シリコンゴム板エスコ
5,800税込6,380
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-10
500x 500x2.0mm シリコンゴム板 エスコ500x 500x2.0mm シリコンゴム板エスコ
9,320税込10,252
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-08
500x 500x1.5mm シリコンゴム板 エスコ500x 500x1.5mm シリコンゴム板エスコ
7,610税込8,371
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)1.5寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-05
300x 300x1.5mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x1.5mm シリコンゴム板エスコ
3,420税込3,762
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-04
500x 500x1.0mm シリコンゴム板 エスコ500x 500x1.0mm シリコンゴム板エスコ
6,210税込6,831
1枚
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)500×500アズワン品番64-7993-02
300x 300x1.0mm シリコンゴム板 エスコ300x 300x1.0mm シリコンゴム板エスコ
2,770税込3,047
1枚
当日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)300×300アズワン品番64-7993-01
500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x5.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
6,470税込7,117
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-95
300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x5.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
2,900税込3,190
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-94
500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x3.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
3,930税込4,323
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-92
300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ300x 300x3.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
1,740税込1,914
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)300×300アズワン品番64-7992-91
500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度) エスコ500x 500x2.0mm EPDM板(硬度65度)エスコ
3,110税込3,421
1枚
翌日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)2寸法(mm)500×500アズワン品番64-7992-89

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ゴム素材