ゴム素材 :「住宅用分電盤」の検索結果
ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
関連キーワード
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質EPDMゴムスポンジ
硬度タイプC(度):5
RoHS指令(10物質対応)対応
【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)
硬度【(C)-JIS K7312】5
RoHS指令(10物質対応)対応
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。