ゴム素材 :「EPDMゴムシート」の検索結果

ゴム素材には、天然ゴム、シリコンゴム、ウレタン、NBR(ニトリルゴム)などの種類があり、形状によってシート、テープ、溝型ゴム、丸棒、丸・角ヒモなどに分かれます。天然ゴムは耐摩耗性と弾性に富み、防振マットやパッキンなどに適しています。シリコンゴムは耐寒性、耐熱性に優れ電子機器部品や調理用器具にも使われることが多い素材です。CRとMBRが一体になったCNRゴムは、耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの特徴があり、幅広いジャンルで使われる画期的な素材です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
1巻
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質EPDMゴムスポンジ 硬度タイプC(度):5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC) 硬度【(C)-JIS K7312】5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります