絞り込み
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(25)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(23)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(26)
  • 色ブルー(25)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(36)
  • 色レッド(3)
長さ(mm)
  • 1000
  • 100(35)
  • 200(34)
  • 300(61)
  • 320(12)
  • 400(19)
  • 450(27)
  • 500(50)
  • 600(43)
  • 650(12)
  • 700(17)
  • 800(17)
  • 900(29)
  • 1100(13)
  • 1200(24)
  • 1820(18)
  • 2000(33)
  • 5000(15)
  • 10000(17)
  • 20000(11)
材質
  • ABS樹脂(12)
  • アクリル(16)
  • ゴム(1)
  • スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
  • ナイロン(17)
  • ピーク(PEEK)(5)
  • ベークライト(4)
  • ポリアセタール(POM)(8)
  • ポリエチレン(PE)(40)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
  • ポリオレフィンフォーム(5)
  • ポリカーボネート(PC)(10)
  • ポリスチレン(PS)(2)
  • ポリフェニレンオキシド(PPO)(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 塩ビ(PVC)(12)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コクゴ(41)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(26)
  • エスコ(24)
  • 光モール(15)
  • くればぁ(14)
  • イノアック(8)
  • タキロンシーアイ(6)
  • (6)
  • サンペルカ(6)
  • アイリスソーコー(5)
  • TRUSCO(4)
  • TORAY(東レ)(4)
  • 三和化工(4)
  • ノーブランド(3)
  • 三菱ケミカルインフラテック(3)
  • 住化アクリル販売(3)
  • アズワン(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトアングル 光モールホワイトアングル光モール(41件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
499税込549特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
発泡ポリエチレンシート モノタロウ発泡ポリエチレンシートモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
ツヤマット 永興化成ツヤマット永興化成(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から翌日出荷
ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
スポンジカバー 光スポンジカバー(90件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ3mm三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)
2,188税込2,407
1枚
当日出荷から10日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
119税込131特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
アクリル板(透明) 住化アクリル販売アクリル板(透明)住化アクリル販売(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル透明角棒 光アクリル透明角棒(7件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ2mm三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から12日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ5mm三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から6日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
透明ペットアングル 光モール透明ペットアングル光モール(12件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(透明) 厚さ4mm 住化アクリル販売アクリル板(透明) 厚さ4mm住化アクリル販売(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から10日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3板厚公差(mm)±0.4耐燃性可燃性
チョコアングル 光モールチョコアングル光モール(17件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(透明) 厚さ8mm 住化アクリル販売アクリル板(透明) 厚さ8mm住化アクリル販売(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から12日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
アクリル丸棒 コクゴアクリル丸棒コクゴ(10件のレビュー)
138税込152
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
材質MA(アクリル)長さ(m)1
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ10mmアイリスソーコー(4件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)10材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩ビ板 (白) 岩田製作所塩ビ板 (白)岩田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から12日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ビニールフィルムシート アズワンビニールフィルムシートアズワン(10件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。幅(mm)915長さ(m)1材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アクリル三角棒 光アクリル三角棒
61税込67
1枚
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル三角棒です
長さ(m)1
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ビニール板 TGK(東京硝子器械)塩化ビニール板TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料材質塩ビグレー
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
339税込373
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
ホワイトPSアングル 光モールホワイトPSアングル光モール(6件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSホワイト厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ)トーレペフ(黒)テープ付TORAY(東レ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から49日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
ポリカーボネート板(透明) 厚さ4mm アイリスソーコーポリカーボネート板(透明) 厚さ4mmアイリスソーコー(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質ポリカーボネート透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
ベージュアングル 光モールベージュアングル光モール(2件のレビュー)
73税込80
1本
当日出荷から5日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン丸棒 コクゴポリプロピレン丸棒コクゴ(1件のレビュー)
309税込340
1本(1000mm)
当日出荷から9日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
塩化ビニール丸棒 コクゴ塩化ビニール丸棒コクゴ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
材質PVC(塩化ビニール)
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmタキロンシーアイ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青イノアック
841税込925
1枚
欠品中
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
ABS丸棒 コクゴABS丸棒コクゴ(4件のレビュー)
389税込428
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材