絞り込み
色
ブラック(1)
ブルー(1)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
ブランド
- エスコ(2)
- フタムラ化学(2)
- Ensinger(エンズィンガー)(2)
- 東レプラスチック精工(1)
長さ(mm)
- 250
- 100(50)
- 200(49)
- 300(103)
- 400(33)
- 450(33)
- 500(95)
- 600(66)
- 700(31)
- 800(31)
- 900(55)
- 1000(243)
- 1100(29)
- 1200(40)
- 1300(24)
- 1380(49)
- 1820(38)
- 1850(52)
- 2000(54)
- 2030(38)
- 10000(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ピーク(PEEK)(2)
- ベークライト(2)
- ポリアセタール(POM)(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。

紙基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷一般電気特性があり、機械加工性に優れる。用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材材質紙フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)JIS規格PL-PEM比重1.31~1.35規格(型)ANSI:XX絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180外観加熱後:異常なし(130℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:110±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
布基材フェノール樹脂積層板
フタムラ化学(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板色自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板
東レプラスチック精工(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚7日以内出荷摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)色ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TECAPEEK 板
Ensinger(エンズィンガー)¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
TECAPEEK 丸棒
Ensinger(エンズィンガー)¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1