硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質アクリル
色白
比重1.19
全光線透過率(%)8
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色ブラウン
比重1.2
全光線透過率(%)34
ロックウェル硬度(Mスケール)67
吸水率(%)0.24
耐燃性自己消火性
ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。
長さ(mm)297
幅(mm)210
色透明
材質アクリル
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色ブロンズ
材質ポリカーボネート
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
機械的強度・低吸水性・機械加工性・ POM-NCはFDA規格に適合。
諸特性のバランスが良いグレードですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途一般機械部品・精密機械部品等。 食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途。
色白
長さL(mm)100~600
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、50
比重1.41
連続使用温度(℃)9.5
長さ公差(mm)±2mm~±3mm
厚さ公差(mm)5~12 :+0.2~+1.015~30:+0.3~+1.535~50:+0.5~+2.5
線膨張係数9.0×10-5/℃
幅W(mm)100~600
吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.22、(23℃水中飽和値)0.7
体積固有抵抗(Ωcm)>1014
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性・耐衝撃性・すべり特性・耐寒性などを有しています。
使用温度範囲(℃)-250~80
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50
比重0.93
表面抵抗率(Ω)>1014
耐薬品性(耐弱酸性)◎、(耐強酸性)△、(耐弱アルカリ性)◎、(耐強アルカリ性)◎、(耐有機溶剤性)○
厚さ公差(mm)-0~+0.6
線膨張係数2×10-4cm/cm/℃
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)<0.01
サービス分類オーダー・加工
従来からの押し出し板と比較して加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。連続製板によるメーカー独自の商品です。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.3
サービス分類オーダー・加工
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:15~25MV/m
基材紙・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)250~350
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)150~300
サービス分類オーダー・加工
色透明
長さL(mm)100~1000
加工鋸加工、全周糸面取り
厚さT(mm)2、3、5、10
比重1.27
線膨張係数7.5×10-5/K
幅W(mm)100~1000
吸水率(%)0.1
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用
厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m
基材ガラス・エポキシ
比重1.75~1.95
絶縁抵抗(MΩ)106~108
圧縮強さ(MPa)400~500
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)400~500
サービス分類オーダー・加工
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。
物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
材質ポリアセタール(POM)
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m
基材布・フェノール樹脂
比重1.3~1.4
絶縁抵抗(MΩ)103~105
圧縮強さ(MPa)260~330
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
曲げ強度(MPa)140~180
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)3,5
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm
サービス分類オーダー・加工
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる
PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。
また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。
120~140℃での連続使用が可能です。
良好な電気特性を示します。
低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
伸度(%)108
引張強度(MPa)53
密度(g/cm3)1.31(23℃)
融点(℃)223
荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa)
曲げ弾性率(MPa)2.44
燃焼性HB相当(UL94)
ガラス転移点(℃)35
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)3,5
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)10の15乗以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5(×10-5/K)
全光線透過率(%)38.0/36.7
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール)
吸水率(%)0.1
酸素指数24
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上
比熱(J/g・k)1.35
曲げ応力値(MPa)71
圧縮弾性率(MPa)1800
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)3,5
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)10の15乗以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5(×10-5/K)
全光線透過率(%)45
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール)
吸水率(%)0.1
酸素指数24
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上
比熱(J/g・k)1.35
曲げ応力値(MPa)71
圧縮弾性率(MPa)1800
サービス分類オーダー・加工
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。