絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ5x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-5
【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン50°タイガースポリマー(1件のレビュー)
1,531税込1,684
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・50比重1.24引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610圧縮永久ひずみ(%)3(70℃×24h)反撥弾性(%)31引裂き強度(kN/m)28.6サービス分類オーダー・加工
ハモニカーボ アクリサンデーハモニカーボアクリサンデー
14,980税込16,478
1袋(5枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
厚さ×横×縦(mm)4×910×1,820
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン
6,640税込7,304
1個
5日以内出荷
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
トーレペフ(白) TORAY(東レ)トーレペフ(白)TORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
38日以内出荷から39日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒東レプラスチック精工(2件のレビュー)
819税込901
1本
7日以内出荷
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アクリ板 型板 アクリサンデーアクリ板 型板アクリサンデー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から65日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚) TAMIYA(タミヤ)プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚)TAMIYA(タミヤ)
839税込923
1枚
5日以内出荷
プラスチックモデルの改造をはじめ、建築モデルやデザインワークなど様々な工作の素材として便利に使えます。切る、削る、熱を加えて曲げるなどの加工が手軽。また、湿気による変形がなく、強度も十分。接着剤や塗料はプラスチックモデル用が使えます。
仕様B4サイズ(257×364mm)
アクリル板 透明 TRUSCOアクリル板 透明TRUSCO
480税込528
1枚
当日出荷
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。板厚の均一性に優れ、接着・曲げ等の加工に使用できます。均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途機械カバー、店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。トラスコ品番701-2492材質アクリル長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)2透明
スポンジグリップ 八幡ねじスポンジグリップ八幡ねじ
329税込362
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)215
耐熱塩ビ丸棒 タキロンシーアイ耐熱塩ビ丸棒タキロンシーアイ
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43材質耐熱塩ビダークグレー曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900タキロンシーアイ
4,344税込4,778
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~1990(1mm単位)幅(mm)100~990(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択ブラック色相ブラック関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,900税込3,190
1本
8日以内出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-82径(mm)50
Φ23.8x500mm 硬質PVC丸棒 エスコΦ23.8x500mm 硬質PVC丸棒エスコ
960税込1,056
1本
当日出荷から翌日出荷
材質硬質PVC
Φ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコΦ 9.0x250mm 硬質PVC丸棒(黒)エスコ
455税込501
1本
当日出荷
材質硬質PVC全長(mm)250アズワン品番64-2210-47径(mm)9
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から9日以内出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
アクリサンデー板 アクリサンデーアクリサンデー板アクリサンデー(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
加工性、接着性に優れています。
用途看板、ドーム、工作素材などに。長さ(mm)1830幅(mm)915材質/仕上アクリル樹脂
500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚) エスコ500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)3発泡倍率約15倍
アクリルシート コクゴアクリルシートコクゴ
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
透明
ニューライトパイプ コクゴニューライトパイプコクゴ
1,498税込1,648
1本(1000mm)
当日出荷から6日以内出荷
耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
長さ(mm)1000
6ナイロン丸棒 コクゴ6ナイロン丸棒コクゴ
1,398税込1,538
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
材質6N(6ナイロン)長さ(mm)1000
ABSシート ブラック コクゴABSシート ブラックコクゴ
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ブラック幅(mm)1000
軟質塩化ビニール丸紐 コクゴ軟質塩化ビニール丸紐コクゴ
1,698税込1,868
1巻(200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
平板マット(艶マット) 協和産業(マット)平板マット(艶マット)協和産業(マット)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
アクリル板 透明 光アクリル板 透明
7,598税込8,358
1セット(2枚)
10日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています 掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります 屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
厚さ(mm)3
接着棒 PVC クリア タキロンシーアイ接着棒 PVC クリアタキロンシーアイ
7,298税込8,028
1セット(10本)
当日出荷
接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。
用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア長さ(mm)1000
【オーダー】PVC グレー ノーブランド【オーダー】PVC グレーノーブランド
4,837税込5,321
1枚
10日以内出荷
厚さ(mm)3,5幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ABS 黒 ノーブランド【オーダー】ABS 黒ノーブランド
5,564税込6,120
1枚
10日以内出荷
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000規格食品衛生法○伸度(%)10~140比重1.05(23℃)引張強度(MPa)42荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)曲げ弾性率(MPa)2250ロックウェル硬度R103吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1体積固有抵抗(Ωcm)1×1016誘電率2.40~4.75燃焼性HB引張弾性率(MPa)2100圧縮強度(MPa)45.1~52.0曲げ強度(MPa)66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ABS ノーブランド【オーダー】ABSノーブランド(2件のレビュー)
5,413税込5,954
1枚
10日以内出荷
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000規格食品衛生法○伸度(%)10~140比重1.05(23℃)引張強度(MPa)42荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa)線膨張係数9(10-5cm/cm/℃)曲げ弾性率(MPa)2250ロックウェル硬度R103吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1体積固有抵抗(Ωcm)1×1016誘電率2.40~4.75燃焼性HB引張弾性率(MPa)2100圧縮強度(MPa)45.1~52.0曲げ強度(MPa)66サービス分類オーダー・加工
Φ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ 1mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-121A
Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ12x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)12エスコ品番EA440DM-12全長(mm)1000
2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/10mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
18,800税込20,680
1個
当日出荷
エスコ品番EA997EM-10
発泡スチレンボード A2サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A2サイズアクリサンデー
3,890税込4,279
1袋(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
材質ポリスチレン板厚(mm)5
アクリ フタ アクリサンデーアクリ フタアクリサンデー
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
ツインカーボ カット フロスト アクリサンデーツインカーボ カット フロストアクリサンデー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリアフロスト板厚(mm)4.5
スチロール透明マット板 光スチロール透明マット板(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
幅(mm)915長さ(mm)1830仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂半透明使用温度範囲(℃)~88
アクリルキャスト板 光アクリルキャスト板
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から10日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。 穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして取付穴ナシ(加工フリー)材質アクリル厚さ(mm)5質量(kg)10.3縦(mm)1860横(mm)930熱変形温度(℃)87~105
バソテクトG 1200×1250 イノアックバソテクトG 1200×1250イノアック
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途工場の防音・断熱対策。幅(mm)1200長さ(mm)1250材質メラミン樹脂グレー使用温度範囲(℃)0~150

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材