絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(72件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明全光線透過率(%)91以上熱変形温度(℃)87~100比重1.19
  • ホワイトアングル 光モール

    ホワイトアングル

    光モール(41件のレビュー)
    78税込86
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (53件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(15件のレビュー)
    619税込681特価
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • 発泡ポリエチレンシート モノタロウ

    発泡ポリエチレンシート

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
    用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • アクリル板 光

    アクリル板

    (50件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    材質アクリル
  • 塩ビ板 透明 モノタロウ

    塩ビ板 透明

    モノタロウ(13件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
    用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm

    クラレ(83件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (92件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm

    クラレ(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)3材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ツヤマット 永興化成

    ツヤマット

    永興化成(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
    材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)1.5幅(mm)915
  • ブラック丸パイプ 光モール

    ブラック丸パイプ

    光モール(47件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイト丸パイプ 光モール

    ホワイト丸パイプ

    光モール(40件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ3mm

    三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    (13件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • ブラックアングル 光モール

    ブラックアングル

    光モール(13件のレビュー)
    93税込102
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラック
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
    用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。長さ(mm)297幅(mm)210透明材質アクリル
  • ポリカ中空ボード モノタロウ

    ポリカ中空ボード

    モノタロウ(89件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
    用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4質量(kg)1.57/枚透明全光線透過率(%)70-80
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ2mm

    三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
    用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
  • 塩ビ板 白 モノタロウ

    塩ビ板 白

    モノタロウ(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
    用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ比重1.45熱変形温度(℃)50~55
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    (3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • サンデーPET PG1 アクリサンデー

    サンデーPET PG1

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
    用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
  • 平板マット ツヤマット PVC製 モノタロウ

    平板マット ツヤマット PVC製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のつや有りマットです。日本製。
    用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)(表)緑、(裏)黒幅(mm)915厚さ(mm)1.5
  • ポリエチレンフォーム 青 アキツ

    ポリエチレンフォーム 青

    アキツ(5件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (35件のレビュー)
    549税込604
    1枚ほか
    当日出荷
    空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
    仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ5mm

    三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ8mm

    ノーブランド(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • 透明ABS丸パイプ 光モール

    透明ABS丸パイプ

    光モール(28件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ペットアングル 光モール

    透明ペットアングル

    光モール(12件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm

    クラレ(73件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)2仕様UVカット:無材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材