絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板650×1100乳白半透明 光アクリル板650×1100乳白半透明(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
材質アクリル板トラスコ品番113-1162厚さ(mm)3質量(kg)2.7アズワン品番64-8812-85
アクリル板(オレンジ透明) 光アクリル板(オレンジ透明)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2幅(mm)320長さ(mm)545材質アクリルオレンジ透明比重1.2熱変形温度(℃)87~100アズワン品番64-8813-26RoHS指令(10物質対応)対応
MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
859税込945
1個
4日以内出荷
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
1,940税込2,134
1組(4枚)
翌日出荷から11日以内出荷
入数:4枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
樹脂ブロック45mm 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー樹脂ブロック45mm 10個セットウッドプラスチックテクノロジー
17,980税込19,778
1セット(10個)
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)45関連資料(0.58MB)グリーン購入法適合
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU住友ベークライト
307税込338
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートグレースモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)透明 ECK100UU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)透明 ECK100UU住友ベークライト
269税込296
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 クリア色の光線透過率は、85%以上で、ガラスに匹敵する透明度を持っています。設置環境を美しく演出することができます。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート透明タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
PPシート 皮絞 ノーブランドPPシート 皮絞ノーブランド
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
文具、雑貨用として使用が出来る、カラフルなポリプロピレン製のシートです。ハサミやカッターで加工することも可能です。
用途文具・小物・雑貨用シートとして。材質PP長さ(mm)970幅(mm)570厚さ(mm)1.2
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
170税込187
1枚
当日出荷から翌々日出荷
低反発ウレタンクッション。防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)20使用温度(℃)0~+60発泡倍率40
5面アクリルケース+台座 200×200×200 万丈5面アクリルケース+台座 200×200×200万丈
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)200×200×200ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板 エスコ1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板エスコ
6,660税込7,326
1枚
当日出荷
仕様様々な緩衝材としての加工材料に材質PP厚さ(mm)50寸法(mm)1200×1000発泡倍率約45倍
200x200x200mm/3mm アクリルボックス エスコ200x200x200mm/3mm アクリルボックスエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)200×200×200透明アズワン品番64-7849-94フタの有無
アクリルパネル TRUSCOアクリルパネルTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1セット(2枚)
当日出荷
装飾ねじに使えるアクリルパネルです。2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。厚さ(mm)2.5材質/仕上アクリル
ワーロンシート 日本の色シリーズ WARLONワーロンシート 日本の色シリーズWARLON
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
いにしえより日本の自然と風土の中で培われてきたさまざまな色。その中から日本の伝統的な15色を表現しました。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+色和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワーロン ハイテックエース WARLONワーロン ハイテックエースWARLON(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度! 特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維長さ(m)30幅(mm)955無地紫外線遮断率(%)82光線透過率(%)46.4RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE片面処理済シート 日東電工PTFE片面処理済シート日東電工
13,980税込15,378
1巻(10m)
4日以内出荷から64日以内出荷
PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
定尺(m)10幅(mm)300
ビニラス アキレスビニラスアキレス
8,998税込9,898
1個(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000オレンジ
MCナイロンパイプ 901 コクゴMCナイロンパイプ 901コクゴ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(350mm)
4日以内出荷から11日以内出荷
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
ビニール梨地シート コクゴビニール梨地シートコクゴ
13,980税込15,378
1巻(100m)ほか
10日以内出荷
スリガラス状のビニールシートです。
幅(mm)915
ピラマット 協和産業(マット)ピラマット協和産業(マット)
26,980税込29,678
1本(20m)
翌々日出荷
PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
樹脂パンチング OKUTANI樹脂パンチングOKUTANI
19,900税込21,890
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリ塩化ビニル(PVC)配列60°千鳥
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)20mm×6.0mm×5m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)20mm×6.0mm×5mフロンケミカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-06
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)16mm×6.0mm×5m フロンケミカルフッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)16mm×6.0mm×5mフロンケミカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-05
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm アズワンフッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mmアズワン
17,400税込19,140
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)150耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)260耐候性
アクリルプレート(サインプレート用) 光アクリルプレート(サインプレート用)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル仕様テープ付
【オーダー】布ベーク ノーブランド【オーダー】布ベークノーブランド
6,337税込6,971
1枚
7日以内出荷
電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,35,40,45,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様貫層破壊電圧:11~15MV/m基材布・フェノール樹脂比重1.3~1.4絶縁抵抗(MΩ)103~105圧縮強さ(MPa)260~330切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)140~180サービス分類オーダー・加工
1000x1000x3.0mm アクリル板 (白) エスコ1000x1000x3.0mm アクリル板 (白)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DW-52
160x180x2mm アクリル板 (黒) エスコ160x180x2mm アクリル板 (黒)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-6
Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)5エスコ品番EA440DM-5全長(mm)1000
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
6x1000mm  硬質ポリエチレン丸棒 エスコ6x1000mm 硬質ポリエチレン丸棒エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441PA-6
【オーダー】ポリエチレン(PE) 白 ノーブランド【オーダー】ポリエチレン(PE) 白ノーブランド
6,481税込7,129
1枚
7日以内出荷
PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。
比重0.96線膨張係数11~13×10-5cm/cm/℃吸水率(%)<0.01体積固有抵抗(Ωcm)1×1016サービス分類オーダー・加工
発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼 アクリサンデー発泡スチレンボード B2サイズ 紙貼アクリサンデー(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)550×800
TECAPEEK 丸棒 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒Ensinger(エンズィンガー)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
スチロール透明マット板 光スチロール透明マット板(1件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
塩ビケース 厚さ5mm ノーブランド塩ビケース 厚さ5mmノーブランド(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ透明厚さ(mm)5比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
ポリエチレンフォーム テープ付 青 アキツポリエチレンフォーム テープ付 青アキツ
929税込1,022
1枚
6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
ポリペンコアセタール(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1枚
当日出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白)材質ポリアセタール(POM)タイプ切板
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒三ツ星
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材