絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
8,330税込9,163
1枚(1枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
アクリル製無地板 光アクリル製無地板
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
耐候性、透明性・光沢あり加工しやすいアクリル板です。ガラスより軽量で割れにくいです。板厚の均一性に優れています。
用途機械カバー・ディスプレー・パーテーション・標示板に。広告板・照明器具・建築資材・ガラスの代用として。材質アクリル取付穴ナシ(加工フリー)RoHS指令(10物質対応)対応
低反発ウレタンクッション エスコ低反発ウレタンクッションエスコ
580税込638
1パック(5枚)
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
【オーダー】キャストアクリル板 #9765 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #9765カナセライト
2,176税込2,394
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルミスト比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)96.9曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7410 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7410カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットブラック比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)0曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #1351 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #1351カナセライト
2,176税込2,394
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルオレンジクリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)46.7曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600タキロンシーアイ
4,702税込5,172
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択透明色相両面耐候透明型板関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
キャストアクリル板 #7400 カナセライトキャストアクリル板 #7400カナセライト
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットホワイト比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)7.5曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ エスコアクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズエスコ
3,890税込4,279
1枚
翌日出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1透明
200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ200x200x4mm アクリル板(ボックス用フタ)エスコ
2,470税込2,717
1個
欠品中
材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)200×200透明アズワン品番64-7849-95
500x420x30mm 取付自在板(ベージュ) エスコ500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)420×30×500ベージュアズワン品番64-2282-76取付穴ピッチ(mm)3.5
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,850税込2,035
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
Φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
2,330税込2,563
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-71径(mm)40
Φ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-70径(mm)30
Φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
820税込902
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-69径(mm)20
100ml アクリル板用研磨剤 エスコ100ml アクリル板用研磨剤エスコ
705税込776
1個
当日出荷
内容量(mL)100
ポリプロピレンメッシュ くればぁポリプロピレンメッシュくればぁ
5,798税込6,378
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ワーロン PETシート WARLONワーロン PETシートWARLON
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
天然素材の和紙を温度変化による伸縮の少ないPET樹脂でラミネートした、耐久性に優れ衝撃に強いインテリア素材。 低伸縮:温度変化による伸縮が少ないため、たるみにくい製品です。衝撃に強い:衝撃に強く、ペットの引っかき対策としてもお使いただけます。 お手入れ簡単:和紙を通したやわらかな光と風合いを実現し、さらに表面の水拭きを可能にしました。 ※ワーロンシート0.2mmの約3倍の強さです(メーカー調べ)。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質PET樹脂+和紙+PET樹脂幅(mm)930厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚) エスコ500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)20発泡倍率約15倍
500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚) エスコ500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(黄/1枚)エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍
硬質塩ビシート コクゴ硬質塩ビシートコクゴ
8,398税込9,238
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910
軟質ポリエチレンシート コクゴ軟質ポリエチレンシートコクゴ
3,998税込4,398
1巻
5日以内出荷から11日以内出荷
長さ(m)100幅(mm)1350
ポリカーボネイト黒丸棒 コクゴポリカーボネイト黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本(1000mm)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質PC(B)(ポリカーボネート黒)長さ(mm)1000
ベークライト黒丸棒 コクゴベークライト黒丸棒コクゴ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT コクゴポリブチレンテレフタレート丸棒PBTコクゴ
2,898税込3,188
1本(1000mm)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000
ポリカーボネートシート コクゴポリカーボネートシートコクゴ
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
用途可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。長さ(m)2透明幅(mm)1000
ポリエチレンスポンジシート コクゴポリエチレンスポンジシートコクゴ
2,898税込3,188
1枚
7日以内出荷から13日以内出荷
サイズ(mm)1000角
樹脂エンドアングル ホワイトウッド 光モール樹脂エンドアングル ホワイトウッド光モール
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 円板 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 円板三和化工
1,234税込1,357
1枚
3日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)2~50外径(mm)30~1000テープ有り無し選択可能圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド【オーダー】ポリカーボネイト板 透明 (角落し加工可)ノーブランド(1件のレビュー)
2,043税込2,247
1枚
5日以内出荷
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明材質ポリカーボネイト比重1.2表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)収縮率(%)(加熱)1.8~2.2熱伝導率(W/mk)0.235荷重たわみ温度(℃)134屈折率1.59全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)曲げ弾性率(MPa)2470引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)ロックウェル硬度Rスケール:124吸水率(%)0.17絶縁破壊電圧(kV/mm)55誘電率2.96Ω・cm線膨張係数(×10-6/℃)72RoHS指令(10物質対応)対応比熱(J/g)1.17(20℃)引張弾性率(MPa)2340体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)曲げ応力値(MPa)106ガラス転移点(℃)143~149サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PEEK(ピーク) ノーブランド【オーダー】PEEK(ピーク)ノーブランド
10,667税込11,734
1枚
7日以内出荷
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品 メッキ工程用の各種部品 理化学機器用部品 食品加工機械の各種部品ベージュ 不透明厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50幅(mm)5~500長さ(mm)5~1000仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%)圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N)密度(g/cm3)1.31吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃)切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N)サービス分類オーダー・加工
1000x 500x5.0mm アクリル板 (透明) エスコ1000x 500x5.0mm アクリル板 (透明)エスコ(1件のレビュー)
6,860税込7,546
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-71厚さ(mm)5
160x180x3mm アクリル板 (黒) エスコ160x180x3mm アクリル板 (黒)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-46
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(赤/4枚)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-305
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/緑) エスコ1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/緑)エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AG-5E
ケブラー生地 エスコケブラー生地エスコ
35,300税込38,830
1個
翌日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m)5エスコ品番EA911AV-5幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
10x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ10x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-10
500x1000x1.0mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x1.0mm ポリアセタールシートエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-1
【オーダー】ペット(PET) 透明 ノーブランド【オーダー】ペット(PET) 透明ノーブランド(1件のレビュー)
5,513税込6,064
1枚
7日以内出荷
透明長さL(mm)100~1000加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)2、3、5、10比重1.27線膨張係数7.5×10-5/K幅W(mm)100~1000吸水率(%)0.1体積抵抗率(Ω・m)1013以上サービス分類オーダー・加工
ポリカシート アイリスオーヤマポリカシートアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明性・光線透過率が優れており、ガラスと同等の透明度があります。 優れた耐熱性・耐寒性があります。 耐衝撃強度は、透明プラスチックの中でも最高クラスです。 軽量で荷重変形が小さく、切断・穴あけが容易です。 長時間の使用に耐えられるように、耐候剤を両面に入れてあります。(HIPC-362、363、365)

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材