絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(2件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ナチュラル
低密度ポリエチレンフォーム L-2000 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-2000サンペルカ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
カーボンメッシュ くればぁカーボンメッシュくればぁ
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000材質ナイロン+カーボンRoHS指令(10物質対応)対応
MC900NC 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
アクリ板 マット アクリサンデーアクリ板 マットアクリサンデー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
板の表面に美しい紋、マットを形成させ、光をコントロールさせるタイプです。シックで落ち着いたカラーでひと味違った雰囲気が楽しめます。光の映り込みや反射を防ぎたい看板、銘板などにおすすめです。指紋汚れが目立ちにくいのでメンテナンスも簡単です。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)2材質アクリル
低密度ポリエチレンフォーム L-600 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-600サンペルカ
7,198税込7,918
1枚
22日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)475見掛密度(kg/m3)150
アクリルキャスト板透明 光アクリルキャスト板透明
8,998税込9,898
1枚
9日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。材質アクリル透明仕様穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930取付け方法ビス止め(ビス別売)
PETケース 厚さ5mm ノーブランドPETケース 厚さ5mmノーブランド
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
750mm×750mm作業用シート エスコ750mm×750mm作業用シートエスコ
1,820税込2,002
1個
欠品中
エスコ品番EA911AB-10
ブラックアングル 硬質ABS製 光モールブラックアングル 硬質ABS製光モール
639税込703
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2ブラック
ブラインドカーボ 縦目 アクリサンデーブラインドカーボ 縦目アクリサンデー
16,980税込18,678
1袋(5枚)
当日出荷
色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
4,400税込4,840
1枚
翌日出荷から12日以内出荷
材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
4,840税込5,324
1組(2枚)
翌日出荷から12日以内出荷
入数:2枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
アクリルブロック ワールドクラフトアクリルブロックワールドクラフト
429税込472
1個
翌々日出荷
クリアスタンプ用のアクリルブロックです。
仕様材質:アクリル樹脂 色:透明
ポリニクス2層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ポリニクス2層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
31,980税込35,178
1巻
11日以内出荷
軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
用途屋外(山間地等の)給水材質高密度ポリエチレン製
ポリスチレン板 光ポリスチレン板
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。材質ポリスチレン(PS)長さ(mm)900幅(mm)600熱変形温度(℃)73
【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青) ノーブランド【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青)ノーブランド
722税込794
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン / MCナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ローラー・スターホイール・スクリュー・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマーキャストナイロンブルー比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~30(公差:0~1.5)吸水率(%)0.3切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アクリワーロン GX-66 ガラス色梨地 WARLONアクリワーロン GX-66 ガラス色梨地WARLON
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
ガラスに似た淡いグリーンの色調と片面エンボスの意匠性はシンプルで幅広い空間でご使用いただけます。アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。一般のアクリル樹脂同様の成形加工が可能です。ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性材質ガラス色アクリル板、ツヤ面(鏡面仕上)ガラス色梨地タイプガラス色片面エンボスタイプ光線透過率(%)88有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU住友ベークライト
289税込318
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートブラウンスモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット両面 ECK100MUU 住友ベークライト【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット両面 ECK100MUU住友ベークライト
289税込318
1枚
4日以内出荷
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートクリアマット両面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、8縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
アクリル板 アクリサンデーアクリル板アクリサンデー
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ミラー加工がされており、鏡の代わりに使用できます。
用途鏡の代替えとして使用ください。材質アクリル厚さ(mm)3ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
5面アクリルケース+台座 200×150×150 万丈5面アクリルケース+台座 200×150×150万丈
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)200×150×150ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
塩ビプレート グレー ET-1980 タキロンシーアイ塩ビプレート グレー ET-1980タキロンシーアイ
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き
仕様カットのみ(仕上げ無し)材質塩ビ長さ(mm)2000幅(mm)1000グレー公差-0+1
【オーダー】キャストアクリル板 #76300 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #76300カナセライト
2,221税込2,443
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルノングレアDT比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)88.6曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7003 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7003カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットライトグレー比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)0.6曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #1383 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #1383カナセライト
2,176税込2,394
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルブルースモーク比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)24.4曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
発泡プレート 日動電工発泡プレート日動電工
749税込824
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。 ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。 スマートメーターに対応しています。 公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】
クラシックゴールドタイプM型関連資料(1.58MB) 外形図(0.11MB)
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グリーン透明型板 PCSP-36400 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グリーン透明型板 PCSP-36400タキロンシーアイ
2,795税込3,075
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択グリーン色相両面耐候グリーン透明型板関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク PCSP-693T タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク PCSP-693Tタキロンシーアイ
1,589税込1,748
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5、8から選択ブラウンスモーク色相両面耐侯ブラウンスモーク関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700 タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700タキロンシーアイ
4,344税込4,778
1枚
6日以内出荷
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート長さ(mm)100~1990(1mm単位)幅(mm)100~990(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択ホワイト色相ホワイト関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)サービス分類オーダー・加工
キャストアクリル板 #1370 カナセライトキャストアクリル板 #1370カナセライト
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルサマーグリン比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)26.5曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
PP板 半透明/5枚 980×565×0.5mm エスコPP板 半透明/5枚 980×565×0.5mmエスコ
5,680税込6,248
1組(5枚)
翌日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)565×980半透明アズワン品番64-7850-02
樹脂板”TECCELLボード” 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード”岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。トラスコ品番208-3620材質ポリプロピレン樹脂長さ(mm)450幅(mm)600厚さ(mm)9.7ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚) エスコ980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚)エスコ
8,290税込9,119
1組(5枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)1半透明サイズ(mm)565×980アズワン品番64-7850-03入数5枚
650x1100x5mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x5mm アクリル板 (透明)エスコ
22,600税込24,860
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイプ厚さ(mm)5透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-90
500x1000x10mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ500x1000x10mm 超高分子量ポリエチレン板エスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)10寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-32
303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト) エスコ303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ホワイトアズワン品番64-7993-27
180x 320x5mm アクリル板 (透明) エスコ180x 320x5mm アクリル板 (透明)エスコ
2,800税込3,080
1枚
当日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-87
320x 550x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ320x 550x1mm アクリル板(透明/強化)エスコ
2,150税込2,365
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-72

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材