絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 エスコ330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄エスコ
1,940税込2,134
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:20、黄:5寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330黒/黄質量(g)1000アズワン品番64-2302-33
300x600x15mm ポリアセタール板 エスコ300x600x15mm ポリアセタール板エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)15寸法(mm)300×600アズワン品番64-2211-42
300x300x 6mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 6mm ポリアセタール板エスコ
4,260税込4,686
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)6寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-44
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
4,830税込5,313
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-86径(mm)50
Φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-76径(mm)30
Φ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ20x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,370税込1,507
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-75径(mm)20
Φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
3,540税込3,894
1本
欠品中
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-72径(mm)50
Φ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ10x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
400税込440
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-68径(mm)10
TSプレミアムボード 紙貼り グリーンクロスTSプレミアムボード 紙貼りグリーンクロス
10,980税込12,078
1セット(5枚)ほか
7日以内出荷
こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン
透明樹脂切削用ブロック デュラビオ(R)(エクリカ(R))ブロック ホッティーポリマー透明樹脂切削用ブロック デュラビオ(R)(エクリカ(R))ブロックホッティーポリマー
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
「デュラビオ(R)(エクリカ(R))」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した特殊切削用ブロックで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を射出成型を利用した特殊工法で製作された樹脂ブロックです。 樹脂ペレットからタイミングを見ながら1層ずつ射出成型を繰り返し、積層状の切削加工用ブロックを製作致します。 試作時に、製作予定の形状をブロックから切削する事で、金型製作前に品質評価が可能となり、また、積層で製作するため基本物性の変化が無く、試作したデータをそのまま量産品へ反映する事が可能です。 ブロックの側面には射出成型されたパーティングが見えますが、中身は各層が密着しており、切削後の製品においては界面は見えません。 ブロックには射出成型による天面にはゲート跡と突き出し跡、裏面には凸ボスが製作上出来ますが、研磨による表面処理も可能です。
用途切削加工用ブロック、製品の展示台等材質PC系色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ワーロン 耐水シート WARLONワーロン 耐水シートWARLON
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。 美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂幅(mm)930厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ) 富士ケミカルベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)富士ケミカル
5,198税込5,718
1枚
10日以内出荷
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
厚さ(mm)1仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)30引張強度(kPa)1200圧縮応力25%(kPa)300気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
PTFE丸棒 長さ100mm コクゴPTFE丸棒 長さ100mmコクゴ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から32日以内出荷
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
980x565x0.75mmPP板(白/10枚) エスコ980x565x0.75mmPP板(白/10枚)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.75寸法(mm)565×980
アクリルシート 透明 コクゴアクリルシート 透明コクゴ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から12日以内出荷
透明
黒ベーク コクゴ黒ベークコクゴ
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
布ベーク コクゴ布ベークコクゴ
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
ポリアセタールシート コクゴポリアセタールシートコクゴ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。長さ(m)1幅(mm)500
樹脂エンドアングル(チーク) 光モール樹脂エンドアングル(チーク)光モール
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)チーク長さ(mm)1820縦(mm)19
フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×10m アズワンフッ素樹脂フィルム(PFA)1150×10mアズワン
23,980税込26,378特価
1巻
当日出荷
幅(mm)1150長さ(m)10耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
樹脂板材 アズワン樹脂板材アズワン
23,600税込25,960
1個
5日以内出荷
材質PEEK
スチロール板 光スチロール板
839税込923
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
仕様両面マット
防水シート くればぁ防水シートくればぁ
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
アクリワーロン WARLONアクリワーロンWARLON
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 従来の雲龍柄よりも大柄で荒々しさを表現しました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ色(柄)荒雲竜RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。 通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム厚さ(mm)10幅(mm)1000長さ(mm)1000仕様見掛け密度kg/[[立米]]トラスコ品番818-4123質量(kg)2
1000x 500x5.0mm アクリル板 (黒) エスコ1000x 500x5.0mm アクリル板 (黒)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-73
1000x1000x3.0mm アクリル板 (グレースモーク) エスコ1000x1000x3.0mm アクリル板 (グレースモーク)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DW-54
1000x 500x3.0mm アクリル板 (グレースモーク) エスコ1000x 500x3.0mm アクリル板 (グレースモーク)エスコ(1件のレビュー)
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-44厚さ(mm)3
1000x 500x3.0mm アクリル板 (黒) エスコ1000x 500x3.0mm アクリル板 (黒)エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-43
1000x 500x3.0mm アクリル板 (透明) エスコ1000x 500x3.0mm アクリル板 (透明)エスコ(2件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA440DW-41
1000x1000x2.0mm アクリル板 (透明) エスコ1000x1000x2.0mm アクリル板 (透明)エスコ(1件のレビュー)
7,200税込7,920
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DW-21
1000x 500x2.0mm アクリル板 (黒) エスコ1000x 500x2.0mm アクリル板 (黒)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DW-13
1000x 500x2.0mm アクリル板 (透明) エスコ1000x 500x2.0mm アクリル板 (透明)エスコ(2件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA440DW-11厚さ(mm)2
320x545x3mm アクリル板 (黒) エスコ320x545x3mm アクリル板 (黒)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-66
320x545x3mm アクリル板 (スモーク) エスコ320x545x3mm アクリル板 (スモーク)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-65
180x320x3mm アクリル板 (黒) エスコ180x320x3mm アクリル板 (黒)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-56
180x320x3mm アクリル板 (透明) エスコ180x320x3mm アクリル板 (透明)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-51
160x180x3mm アクリル板 (白) エスコ160x180x3mm アクリル板 (白)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-43
545x650x2mm アクリル板 (黒) エスコ545x650x2mm アクリル板 (黒)エスコ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA440DV-36
160x180x2mm アクリル板 (白) エスコ160x180x2mm アクリル板 (白)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-3

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材