絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ 4mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ 4mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-124
Φ 3mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ 3mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
1,170税込1,287
1個
欠品中
エスコ品番EA440DV-123A
Φ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ 2mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
845税込930
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-122A
Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ20x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-20
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-5
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エスコ品番EA997XM-105
500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚) エスコ500x1000x 3mm 発泡ポリエチレンフォーム(灰/4枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-103
500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚) エスコ500x1000x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒/4枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
欠品中
エスコ品番EA997XM-10
300x300x5mm 低反発ウレタン エスコ300x300x5mm 低反発ウレタンエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XD-153
500x1000x10mm 硬質ポリエチレン板 エスコ500x1000x10mm 硬質ポリエチレン板エスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA441PC-10
500x1000x0.5mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.5mm ポリアセタールシートエスコ(1件のレビュー)
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MD-0.5
15mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ15mmx1m ポリアセタール丸棒エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-15
アクリルパイプ(注型品) エスコアクリルパイプ(注型品)エスコ(2件のレビュー)
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン材質ポリメチル・メタクリル全長(m)1
【オーダー】ウレタン70° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン70°タイガースポリマー
1,234税込1,357
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・70比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)28(70℃×24h)反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】テフロン(PTFE) 白 ノーブランド【オーダー】テフロン(PTFE) 白ノーブランド
25,893税込28,482
1枚
7日以内出荷
誘電率や誘電正接が、広範囲の周波数および温度範囲で安定しています。高温・高湿化での高周波材料として最適です。 摩擦係数が低く自己潤滑性です。 合成樹脂中でもっとも安定し、ほとんどの薬品・溶剤にも侵されません。 粘着物が付着しにくく離型が容易です。 光による影響および、かび、微生物、着臭等の影響はほとんどありません。
比重2.14~2.20耐熱温度(℃)260線膨張係数9.9×10-5(23~66℃)吸水率(%)<0.01(24h)体積抵抗率(Ω・m)1013以上サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカボネート 透明 ノーブランド【オーダー】ポリカボネート 透明ノーブランド
6,107税込6,718
1枚
7日以内出荷
透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。 透明度、光線透過率にすぐれています。 ロングライフに耐える耐候性。 UL規格に適合したものもあります。 食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。 耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。 優れた電気絶縁性。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
透明材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~+120比重1.2線膨張係数6.5×10-5-1サービス分類オーダー・加工
塩ビ 透明 アクリサンデー塩ビ 透明アクリサンデー
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ透明寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
2,650税込2,915
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
低密度ポリエチレンフォーム L-900 サンペルカ低密度ポリエチレンフォーム L-900サンペルカ
7,298税込8,028
1枚
22日以内出荷から23日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)275見掛密度(kg/m3)110
ポリエチレンメッシュ くればぁポリエチレンメッシュくればぁ
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 板Ensinger(エンズィンガー)
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
アクリワーロン XYシリーズ アクリサンデーアクリワーロン XYシリーズアクリサンデー
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
材質アクリル
PTFE切板 ノーブランドPTFE切板ノーブランド(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
アクリル押出し板(透明) 光アクリル押出し板(透明)
3,598税込3,958
1枚
10日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性があり、屋内での使用に適しています。 板厚の均一性に優れています。(厚さ精度は±10%以内) 溶剤(接着液)の浸透がよく、接着性に優れています。また熱曲げ加工性もしやすく、ボックスケース類の作成に最適です。
用途標示板・広告板・ボックス・ディスプレイ・テーブルマット・ガラスの代用など幅広くご利用いただけます。透明厚さ(mm)3材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応製造方法アクリル樹脂をローラーで押出しで製造しています。その為、厚みが均一になります。
アクリル板(ミスティスモーク) 光アクリル板(ミスティスモーク)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2幅(mm)320長さ(mm)545材質アクリルミスティスモーク比重1.2熱変形温度(℃)87~100アズワン品番64-8814-11RoHS指令(10物質対応)対応
TR-4203(標準グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
幅(mm)300材質ポリアミドイミド(PAI)からし色タイプTR4203
ポリエチレンフォーム テープ付 グレー アキツポリエチレンフォーム テープ付 グレーアキツ
929税込1,022
1枚
6日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
ブラックアングル 硬質PS製 光モールブラックアングル 硬質PS製光モール
93税込102
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラック
RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mmRS PRO
7,498税込8,248
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = ピーク長さ = 200mm幅 = 305mm厚さ = 0.05mm密度 = 1.26 to 1.32g/cm3絶縁強度 = 190kV熱伝導率 = 0.25W/mK動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありPEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル円板 エスコアクリル円板エスコ
350税込385
1枚
翌日出荷
透明の円板です。
透明
TR-4203(標準グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)TR-4203(標準グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
からし色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4203
MCナイロン丸棒 エスコMCナイロン丸棒エスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
材質MCナイロン(MC901)全長(mm)500公差(mm)全長:+1.0~+15.0、外径:+0.1~+1.0外径(mm)20
帯電防止ビニール アキレス帯電防止ビニールアキレス
4,598税込5,058
1枚
8日以内出荷
防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。
用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルブロック方眼入り ワールドクラフトアクリルブロック方眼入りワールドクラフト
579税込637
1個
翌々日出荷
アクリルブロックの方眼タイプで、さらに押しやすくなりました。
仕様方眼:10材質アクリル樹脂透明
リサイクルPETシート 光リサイクルPETシート
1,698税込1,868
1枚
9日以内出荷
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂長さ(mm)約900幅(mm)約600RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
ポリプレート モリマーサム樹脂工業ポリプレートモリマーサム樹脂工業
24,980税込27,478
1セット(20枚)ほか
3日以内出荷
・低発泡ポリエチレン樹脂板!・耐薬品性良好!作業性良好!・再利用可能!水洗いOK!・多数実績あり!
材質低発泡ポリエチレン樹脂幅(mm)910厚さ(mm)2.4
シンサレートPPS400N 白 3M(スリーエム)シンサレートPPS400N 白3M(スリーエム)
7,698税込8,468
1枚
欠品中
3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。
用途車のデッドニングに。機械の振動対策に。吸音断熱用途に。材質ポリプロピレン幅(mm)1520厚さ(mm)26耐熱性120℃難燃性UL94HF-2相当熱伝導率(W/mk)0.0391
【オーダー】ぺテックガード防虫プレート オレンジ PET-6025 タキロンシーアイ【オーダー】ぺテックガード防虫プレート オレンジ PET-6025タキロンシーアイ
3,318税込3,650
1枚
7日以内出荷
防虫効果 昆虫の可視光領域の波長をカットすることで、光に集まる性質(走行性)をもつ昆虫の飛来を大幅にカットします。 飛来抑制率 92.7%、全光線透過率 45% 感光防止 紫外線カット効果により、感光性樹脂の硬化を防止する効果が期待できます。
用途防虫対策用パーテーションとして昆虫の飛来防止に利用できます。 感光防止用カバーとして利用できます。色相オレンジ透明サービス分類オーダー・加工

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材