絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組) TRUSCO発泡ポリエチレンシート ソフト(10枚組)TRUSCO
9,498税込10,448
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)25
ナイロンシート・布(裏面PUコート) エスコナイロンシート・布(裏面PUコート)エスコ
4,730税込5,203
1巻
当日出荷
打込本数(1インチ角)110本 カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。 裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空 エスコ1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空エスコ
9,520税込10,472
1本
当日出荷
用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。材質ポリカーボネート厚さ(mm)4.5透明質量(g)約1365サイズ(mm)910×1500アズワン品番64-7850-23
550x 650x5mm アクリル板 (透明) エスコ550x 650x5mm アクリル板 (透明)エスコ
13,200税込14,520
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5透明サイズ(mm)550×650アズワン品番64-7849-89
500x1000x 5mm 超高分子量ポリエチレン板 エスコ500x1000x 5mm 超高分子量ポリエチレン板エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。材質UHMW厚さ(mm)5寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-29
ウッドラックパネル でかCP 7mm厚 1220×2440 紙貼り 10枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル でかCP 7mm厚 1220×2440 紙貼り 10枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
54,980税込60,478
1セット
5日以内出荷
反り対策の為、ポリラミ紙をベースに剛性を保持しました。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り厚さ(mm)7寸法(mm)1220×2440
ウッドラックパネル でかCP 5mm厚 1220×2440 紙貼り 13枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル でかCP 5mm厚 1220×2440 紙貼り 13枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷
反り対策の為、ポリラミ紙をベースに剛性を保持しました。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り厚さ(mm)5寸法(mm)1220×2440
ウッドラックパネル スーパーCP 7mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 15枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル スーパーCP 7mm厚 910×1820 紙貼り(耳付) 15枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
反り・曲がりを究極に抑えた紙貼りパネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820
ウッドラックパネル CP 5mm厚 810×1120 紙貼り(耳付) 50枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル CP 5mm厚 810×1120 紙貼り(耳付) 50枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
58,980税込64,878
1セット
5日以内出荷
スチレンボード(パネル)の両面に上質紙を貼った仕様です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様紙貼り(耳付)厚さ(mm)5寸法(mm)810×1120
ウッドラックパネル ピタパネ 3mm厚 810×1120 片面のり付き 50枚梱包 デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラックパネル ピタパネ 3mm厚 810×1120 片面のり付き 50枚梱包デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
インクジェット出力紙対応粘着パネルです。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。仕様片面のり付き厚さ(mm)3寸法(mm)810×1120
1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) エスコ1.0x5.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)エスコ
69,600税込76,560
1枚
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布厚さ(mm)0.6寸法(m)1×5アズワン品番64-7944-63
1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ) エスコ1.0x1.0m/0.6mm ケブラー生地(片面アルミ)エスコ
13,900税込15,290
1枚
翌日出荷
材質ケブラー繊維使用アルミ加工布厚さ(mm)0.6寸法(m)1×1アズワン品番64-7944-61
300x300x300mm/3mm アクリルボックス エスコ300x300x300mm/3mm アクリルボックスエスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)300×300×300透明アズワン品番64-7849-96フタの有無
320x 550x5mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x5mm アクリル板 (透明)エスコ
6,910税込7,601
1枚
8日以内出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-88
320x 550x3mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x3mm アクリル板 (透明)エスコ
4,570税込5,027
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-84
320x 550x2mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x2mm アクリル板 (透明)エスコ
3,290税込3,619
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-80
550x 650x1mm アクリル板(乳白色) エスコ550x 650x1mm アクリル板(乳白色)エスコ
3,920税込4,312
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)550×650乳白色アズワン品番64-7849-77
330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青 エスコ330x495x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/青エスコ
1,940税込2,134
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:20、青:5寸法(mm)黒:495×330、青:495×330黒/青質量(g)1000アズワン品番64-2302-34
330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄 エスコ330x495x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(切れ目付/黄エスコ
1,670税込1,837
1組
翌日出荷
キャビネットや引出しの型抜き・緩衝材に最適
材質ポリエチレン発泡体厚さ(mm)黒:10、黄:5寸法(mm)黒:495×330、黄:495×330黒/黄質量(g)600アズワン品番64-2302-31
500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/4枚) エスコ500x1000x 5mm 発泡ポリエチレンフォーム(緑/4枚)エスコ
2,750税込3,025
1組(4枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)5寸法(m)0.5×1アズワン品番64-2301-80入数4枚
360x220x25mm 取付自在板(ベージュ) エスコ360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)220×25×360ベージュアズワン品番64-2282-73取付穴ピッチ(mm)3.5
300x600x 5mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ300x600x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)5寸法(mm)300×600アズワン品番64-2211-63
300x300x 7mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ300x300x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-69
300x300x 5mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ300x300x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-62
300x300x15mm キャストナイロン板(CN-MD) エスコ300x300x15mm キャストナイロン板(CN-MD)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-60
300x600x10mm ポリアセタール板 エスコ300x600x10mm ポリアセタール板エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×600アズワン品番64-2211-40
300x300x15mm ポリアセタール板 エスコ300x300x15mm ポリアセタール板エスコ
9,230税込10,153
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)15寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-48
300x300x10mm ポリアセタール板 エスコ300x300x10mm ポリアセタール板エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-46
300x300x 8mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 8mm ポリアセタール板エスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)8寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-45
Φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-11径(mm)80
Φ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-84径(mm)30
Φ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ10x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
670税込737
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-74径(mm)10
Φ23.8x250mm 硬質PVC丸棒 エスコΦ23.8x250mm 硬質PVC丸棒エスコ
710税込781
1本
翌日出荷
材質硬質PVC
Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコΦ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒)エスコ
655税込721
1本
当日出荷
材質硬質PVC全長(mm)500アズワン品番64-2210-48径(mm)9
300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚) エスコ300x450x3.0mm 低発泡塩ビ板(黒/5枚)エスコ
14,200税込15,620
1箱
翌日出荷
厚さ(mm)3寸法(mm)300×450入数5枚
200x100x0.5mm アクリル用透明両面テープ エスコ200x100x0.5mm アクリル用透明両面テープエスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質基材:アクリフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5寸法(mm)200×100
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
5,698税込6,268
1枚
翌日出荷から9日以内出荷
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。 伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ハルワーロン WARLONハルワーロンWARLON
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。 和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。 様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。 加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください) 施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。 国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354 名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)
用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)幅(mm)1000厚さ(mm)0.13
ベルイーターD(ドライ)シリーズ 富士ケミカルベルイーターD(ドライ)シリーズ富士ケミカル
25,980税込28,578
1枚
22日以内出荷
耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
用途ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。 各種製造工程における吸水・拭き取り材。 吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。仕様圧縮応力30%:43kPa、水での膨張率:6%サイズ870角保水率(%)1050引張伸度(%)200引張強度(kPa)280気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ) 富士ケミカルベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)富士ケミカル
25,980税込28,578
1枚
22日以内出荷
高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材