絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,819件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色呼び幅(mm)600タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
アクリ板 エッジカラー アクリサンデーアクリ板 エッジカラーアクリサンデー
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
ポリカーボネート 透明マット 光ポリカーボネート 透明マット
76,980税込84,678
1セット(3枚)
9日以内出荷
トラスコ品番849-5431RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート ガラスマット 光ポリカーボネート ガラスマット
87,980税込96,778
1セット(3枚)
9日以内出荷
トラスコ品番849-5430RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン切板 ノーブランドMCナイロン切板ノーブランド
55,980税込61,578
1枚
6日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
アクリルキャスト板白 光アクリルキャスト板白
9,998税込10,998
1枚
9日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。材質アクリル仕様穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930取付け方法ビス止め(ビス別売)
オームフレックス イノアックオームフレックスイノアック
7,098税込7,808
1枚
当日出荷
厚さ(mm)5幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン使用温度範囲-20~70℃
キャストナイロンNB板 三ツ星キャストナイロンNB板三ツ星
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。幅(mm)600長さ(mm)1200材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲(℃)-40~120
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)タイプPK450CA
キャストナイロンNB板 三ツ星ベルトキャストナイロンNB板三ツ星ベルト
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。幅(mm)600長さ(mm)1200材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲-40~120℃
キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルトキャストナイロンNB丸棒三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。長さ(mm)1000材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲-40~120℃
カイダック 住友ベークライトカイダック住友ベークライト
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
カイダックは、優れた耐衝撃性・耐薬品性・成形性を兼ね備えたアクリル変性高衝撃塩化ビニル板です。シート成形という手法を施し、様々な形に姿を変え医療機器・産業機器・車両内装など私たちの身の回りで多く活躍している製品です。
用途医療機器外装カバー,歯科ユニット,自動ロボット外装カバー,分析装置外装カバー長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3
チョコアングル 硬質PVC製 光モールチョコアングル 硬質PVC製光モール
3,598税込3,958
1セット(30本)
翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1820チョコ
アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
カラー = 白長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 2.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.38 → 1.42g/cm3引張強度 = 54 MPa硬さ = ショアD 60熱伝導率 = 0.15W/mK仕上げ = サテン / 光沢℃伸長 = 150%ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 接着が簡単 各種サイズを用意 厚さ: 2.5 mm 設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます . 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 医療用 食品用 農業 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
カラー = 白長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 2.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.38 → 1.42g/cm3引張強度 = 54 MPa硬さ = ショアD 60熱伝導率 = 0.15W/mK動作温度 Max = +60℃破断強度 = 48 → 54MPaISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 接着が簡単 各種サイズを用意 厚さ: 2.5 mm 設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます . 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 医療用 食品用 農業 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.76mmRS PRO
7,598税込8,358
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.76mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1080kV/mm熱伝導率 = 1W/mK動作温度 Max = +115℃難燃性 = ありポリプロピレンプラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.76 mmRS PRO の難燃性ポリプロピレンプラスチックフィルムは、さまざまな業界向けの頑丈で信頼性の高い絶縁ソリューションです。世界をリードする安全テスター、 Underwriters Laboratories ( UL )により、電気システムで安全に使用できることが認められています。 1460 kV/mm の優れた絶縁耐性を備えたこの柔軟なプラスチックフィルムは、効果的な電気絶縁を実現します。吸湿性がないため、水分の 0.1 % 未満を吸収します。電気絶縁フィルムの密度は 1035 kg/m 3 で、弾性絶縁破壊を示すため、電気サージからの保護に役立ちます。 ポリプロピレン( PP )フィルムは、薄くて軽量な熱可塑性フィルムです。その強度のために好まれて、あなたの必要性に適するために容易に記録されるか、または折った場合もあり、割れない。難燃性と耐薬品性を備えているため、産業環境での堅牢な絶縁として使用するための堅牢でコスト効果の高い選択肢となります。特長と利点.ポリプロピレン( PP )電気絶縁フィルム . 難燃性 . 耐湿性 .絶縁耐力: 1460 kV .密度は 1035 kg/m 3 です .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さは 0.76 mm .プラスチックフィルム 5 枚入りパック . UL 94 V-0 認定、防火RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mmRS PRO
2,398税込2,638
1セット(5個)
翌々日出荷
材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.127mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 2625kV/mm熱伝導率 = 1W/mK動作温度 Max = +115℃難燃性 = あり難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.25mmRS PRO
6,998税込7,698
1セット(5個)
翌々日出荷
材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1.3g/cm3絶縁強度 = 19kV/mm熱伝導率 = 1.55W/mK動作温度 Max = +150℃難燃性 = ありRS Pro マイラープラスチックフィルム、 304 mm x 200 mm x 0.25 mmマイラープラスチックフィルムは、エンジニアリングで使用される汎用性の高い薄いポリエステル( PET )プラスチックです。主に電気絶縁材として選択されていますが、化学絶縁材を含むさまざまな用途に対応する汎用オプションです。 この半透明のプラスチックフィルムは、伸張強度が高く、破れにくく、衝撃に対して強い耐性があるため Durable and Reliable Choice のプラスチックシールです。また、水やほとんどの化学薬品に対する耐性もあり、 -70 → +150 ° C の広い動作温度範囲を実現しています 5 枚の 304 mm x 200 mm 電気 / 化学絶縁フィルムが 1 パックに収められ、それぞれ厚さは 0.25 mm です。このフィルムは、通常、絶縁材やラミネート加工に使用されます。RS PRO の高品質のマイラー透明プラスチックフィルムシリーズには、さまざまな厚さのものがあり、さまざまな産業用途で役立ちます。特長と利点.多目的プラスチックフィルム .マイラープラスチック電気および化学絶縁フィルム . 透明 .水やほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 .柔軟性、強度、耐久性 Durable .動作温度範囲: -70 ° C → +150 ° C .長さは 304 mm です .幅 200 mm .厚さ: 0.25 mm . 5 個入りパック . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム マイラー 304mm x 200mm x 0.023mmRS PRO
4,798税込5,278
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.023mm密度 = 1.3g/cm3絶縁強度 = 4kV/mm熱伝導率 = 1.55W/mK動作温度 Max = +150℃用途 = 産業用RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径) RS PRORS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 40mm(外径)RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークチューブ状 = 丸形内径 = 25mm外径 = 40mm密度 = 1.32g/cm3吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃熱伝導率 = 0.25W/mKPeekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 56mm(外径) RS PRORS PRO PEEKチューブ, 300mm(長さ) 丸形 x 56mm(外径)RS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークチューブ状 = 丸形内径 = 40mm外径 = 56mm密度 = 1.32g/cm3吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260 ℃, +300 ℃熱伝導率 = 0.25W/mKPeekチューブ. PEEK(ポリエーテルエステルケトン)チューブ、優れた熱たわみ温度 優れた機械加工性 難燃性 高エネルギー放射線に対する耐性 優れたスライド特性及び耐摩耗性 化学製品に対する非常に優れた耐性 高いクリープ抵抗 加水分解及び過熱蒸気耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム PET 304mm x 200mm x 1mmRS PRO
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = PET長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm動作温度 Max = +120℃用途 = コイルの分離, フェーズの分離及び内部コイルの絶縁, スロットライナーElephantideグレードK. フィルムとプレス用紙から成る二重ラミネート 120 ℃の温度での使用に最適 スロットライナー、コイルの分離、フェーズの分離、内部コイルの絶縁に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム 綿、プレスペーパー 304mm x 200mm x 0.5mmRS PRO
2,598税込2,858
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = 綿、プレスペーパー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 1.05 bis 1.2g/cm3絶縁強度 = 10kV/mm熱伝導率 = 0.5W/mK動作温度 Max = +120℃熱衝撃耐性 = ありElephantideRグレード4プレスペーパー. 電気絶縁グレード4プレスペーパー 卓越した電気的強度、機械的強靱さ及び柔軟性 ファブリックは綿100 %
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 5mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 5mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 8mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 8mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 8mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 3mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
フォーム = フル長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 3mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 305mm x 625mm x 4mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 4mm材料 = PCラミネート加工 = なし密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%動作温度 Max = +120℃伸長 = 70%This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.125mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.125mmRS PRO
14,980税込16,478
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = ピーク長さ = 200mm幅 = 305mm厚さ = 0.125mm密度 = 1.26 to 1.32g/cm3絶縁強度 = 190kV熱伝導率 = 0.25W/mK動作温度 Max = +200℃用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.1mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.1mmRS PRO
12,980税込14,278
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = ピーク長さ = 200mm幅 = 305mm厚さ = 0.1mm密度 = 1.26 to 1.32g/cm3絶縁強度 = 190kV熱伝導率 = 0.25W/mK動作温度 Max = +200℃用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mmRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
カラー = ナチュラル長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 5mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径 RS PRORS PRO, ポリイミド(PI)ロッド, ポリイミド, 250mm 茶, 13mm径RS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
カラー = 茶長さ = 250mm材料 = ポリイミドフォーム = ロッドロッド径 = 13mm密度 = 1.38g/cm3衝撃強度 = 9.8kJ/m2引張強度 = 118 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃熱伝導率 = 0.22W/mKRS Pro ブラウンポリイミド PI ロッド、 250 mm x 13 mm 径この茶色のポリイミド PI ロッドは、熱的及び機械的に多大な負荷に耐えることができ、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。精密に機械加工して厳密な公差を実現し、さまざまな目的に合わせて正確に構成できます。 ポリイミドは、卓越した耐久性により、他の材質よりも多くの利点を備えています。摩耗、放射線、熱に対する耐性に優れたこのロッドは、最高 +300 ° C の過酷で高温な環境で長時間使用できます固有の難燃性により、 UL 94 V-0 に分類されています。つまり、 10 秒後に燃焼が停止します。このロッドは、ショア D の硬度( 90 )、衝撃強度( 9.8 kJ/ m 2 )、クリープ(低)を実現して、頑丈さと剛性を長期間持続させています。 RS PRO RS Pro シリーズの厳格な規格に準拠していることを確認済みで、この製品は安全で信頼性が高くなっています。摩擦リング、絶縁体、スイッチ部品などの幅広い用途に最適です。特長と利点.ブラウンロッド .ポリイミド( PI )製 .長さ 250 mm .ロッド径 13 mm .密度は 1.38 g/cm 3 . 9.8 kJ/ m 2 の衝撃強度 .引張強度は 118 MPa . UL 94 V-0 難燃性等級により燃焼が阻止されます 10 秒 .最大動作温度は +300 ° C です . 6.1% の長さ .ショア D の硬度は 90 です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 10mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 330mm x 10mmRS PRO
17,980税込19,778
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro ナチュラル POM-H アセタールプラスチックシート、 POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質POM-Hアセタールプラスチックシートは、ナチュラルカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。POM-Hアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれるプラスチック群の1つです。POM-Hアセタールはホモポリマーで、白いDuPont Delrin樹脂を使用して製造されます。POM-Hの結晶性はPOM-Cより高いため、耐摩耗性に優れ、密度が高く、硬く、強いプラスチックになっています。また、POM-Hは電気絶縁性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に最適です。これらのアセタールプラスチックは、摺動特性に優れ、この材料を使用して製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細で精密な装置で使用する場合や、ギア及びベアリングで使用する場合に、これは不可欠な特質です。POM-Hは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、機械加工特性と汎用性が非常に優れており、幅広い産業での使用に最適です。特長と利点. 高強度、高密度、高硬度 良好な耐薬品性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 良好な電気絶縁特性 接着が困難 良好な機械加工性、研磨が容易 60 ℃ を超える熱水耐性はなし. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. このPOM Hアセタールプラスチックシートは、硬度と電気絶縁特性に優れ、エレクトロニクス産業での使用に適しています。その他にも耐久性と汎用性が重要な幅広い産業で使用できます。たとえば、次のような産業です。機械工学 エレクトロニクス産業 自動車産業 航空機及び航空宇宙技術 食品技術. POM-Hアセタールプラスチックシートは、どのような製品で使用されていますか.. フリクションベアリング ギア スプリングエレメント ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 スナップフィットコネクタ シール
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 330mm厚さ = 10mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 20mm径 RS PRORS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 20mm径RS PRO
3,798税込4,178
1セット(1個)
7日以内出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径 RS PRORS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 10mm径RS PRO
3,398税込3,738
1セット(3個)
翌々日出荷
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー
仕様カラー = 透明長さ = 1m材料 = ポリカーボネートフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +140℃硬さ = 100ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 12mm RS PRORS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 12mmRS PRO
22,980税込25,278
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 12mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 20mm RS PRORS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 20mmRS PRO
37,980税込41,778
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mm RS PRORS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mmRS PRO
11,980税込13,178
1セット(5個)
7日以内出荷
RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 1mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 30mm径 RS PRORS PRO, 塩化ビニール(PVC)ロッド, ポリ塩化ビニール, 1m グレー, 30mm径RS PRO
3,998税込4,398
1セット(1個)
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0℃硬さ = 130ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材