絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,871件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ板 白ES 9700A タキロンシーアイ塩ビ板 白ES 9700Aタキロンシーアイ
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
PET板 (白) 岩田製作所PET板 (白)岩田製作所
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
トーレペフ(黒) TORAY(東レ)トーレペフ(黒)TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
38日以内出荷から62日以内出荷
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm ノーブランドポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mmノーブランド(3件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
塩ビ板 光塩ビ板(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)2幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付 SUGICO(スギコ)東レ ペフシート (黒) 片面粘着テープ付SUGICO(スギコ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
ハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途結露防止のシートです。シンク槽の裏面に貼付け使用します。材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
ポリスチレン板 ブラウンスモーク 光ポリスチレン板 ブラウンスモーク
249税込274
1枚
当日出荷から翌々日出荷
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)ブラウンスモーク
【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート) 積水成型工業【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート)積水成型工業
717税込789
1枚
6日以内出荷
抜群の透明性と美しい表面肌 優れた二次成形加工性 耐熱性に優れています 耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など材質硬質塩化ビニル(塩ビ)透明長さL(mm)50~2000厚さT(mm)2・3・5耐熱性自己消化性・UL94 V-0比重1.4公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2全光線透過率(%)85以上幅W(mm)50~1000軟化温度(℃)ビカット:66切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応線膨張率(1/℃)5~7×10-5サービス分類オーダー・加工
アクリル板用カッター エスコアクリル板用カッターエスコ
565税込622
1個
当日出荷
全長(mm)133刃厚(mm)0.9関連資料(0.26MB) (0.52MB) (0.31MB)
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
678税込746
1本
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
塩ビ板 透明ESS 8800A タキロンシーアイ塩ビ板 透明ESS 8800Aタキロンシーアイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂透明幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)エスコ
11,300税込12,430
1個
当日出荷
用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱にエスコ品番EA997EM-3
アクリパーツ仕切り板用ガイドレール アクリサンデーアクリパーツ仕切り板用ガイドレールアクリサンデー
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
飾るものや商品のサイズに合わせて仕切位置が自由に変えられます。
材質アクリル
アクリ板 アクリサンデーアクリ板アクリサンデー
899税込989
1枚
3日以内出荷から16日以内出荷
比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
カラーエンビシート 日本ノートカラーエンビシート日本ノート
159税込175
1枚
4日以内出荷
工作や推し活にPOPに装飾に思いのままに描いて切り貼り多目的に利用できます
材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
隙間スペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)隙間スペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1袋(3枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
端面保護材 粘着付 軟質Uカバー 光モール端面保護材 粘着付 軟質Uカバー光モール
899税込989
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Uカバーは板材や鉄のアングル棚などの端を保護する商品です。特殊な成型でU型の奥の方にだけ粘着GEL(スチレン系エラストマー)を一体成型しています奥の方でしっかり固定しますが、手前は柔らかい素材の摩擦だけですべり止め少しぶつかったぐらいでは外れたり、ずれたりしません。全面粘着ではないので、取り付けやすい。
用途鉄ラックなどの端面保護・目印、各種板材の端面保護・目印に材質本体/アクリル系エラストマー、粘着剤/粘着性エラストマー長さ(m)2
アクリ補材 アクリサンデーアクリ補材アクリサンデー
109税込120
1本
当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
用途接着補強に。材質/仕上アクリル樹脂透明
【オーダー】サンペルカ L-1400白 三和化工【オーダー】サンペルカ L-1400白三和化工(2件のレビュー)
838税込922
1枚
11日以内出荷
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
1000x1000x3.0mm アクリル板 (透明) エスコ1000x1000x3.0mm アクリル板 (透明)エスコ(2件のレビュー)
8,240税込9,064
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DW-51
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
ポリエステルメッシュ くればぁポリエステルメッシュくればぁ
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
EVAフォーム サンペルカEVAフォームサンペルカ(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1枚
22日以内出荷から24日以内出荷
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
PETケース 厚さ3mm ノーブランドPETケース 厚さ3mmノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
塩ビ板 光塩ビ板(2件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)200長さ(mm)300材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ブラインドカーボ 横目 アクリサンデーブラインドカーボ 横目アクリサンデー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(5枚)
当日出荷
色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
塩ビ丸棒 タキロンシーアイ塩ビ丸棒タキロンシーアイ
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)材質塩ビ軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチレンボード エスコ発泡スチレンボードエスコ
3,210税込3,531
1枚
翌日出荷
軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910
ベークライト布基材丸棒 コクゴベークライト布基材丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ) 光ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)
41税込45
1枚
当日出荷から11日以内出荷
カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです
材質ポリエチレン
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー【オーダー】ウレタン90°タイガースポリマー
1,120税込1,232
1枚
3日以内出荷
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・91比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]切断時伸(%)430圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)反撥弾性(%)37引裂き強度(kN/m)86.8サービス分類オーダー・加工
ツインカーボ カット クリア アクリサンデーツインカーボ カット クリアアクリサンデー(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm ノーブランド塩化ビニール板(透明) 厚さ4mmノーブランド(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
【オーダー】PMP タキロンポリマー【オーダー】PMPタキロンポリマー
1,265税込1,392
1枚
3日以内出荷
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。 耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。 耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。 優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。 優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz)) 食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など材質ポリメチルペンテン(PMP)透明比重0.83連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】超高分子量PE タキロンポリマー【オーダー】超高分子量PEタキロンポリマー
551税込606
1枚
3日以内出荷
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
ワーロンシート 工芸和紙シリーズ WARLONワーロンシート 工芸和紙シリーズWARLON
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。 美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。 優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ軟質塩化ビニール幅広シートコクゴ
16,980税込18,678
1巻(100m)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
ABSシート ナチュラル コクゴABSシート ナチュラルコクゴ
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ナチュラル幅(mm)1000

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材