絞り込み
厚さ(mm)
- 3.3
- 1(5)
- 2(5)
- 3(10)
- 3.5(5)
- 4(4)
- 5(18)
- 6(3)
- 6.8(6)
- 8(12)
- 10(2)
- 10.2(6)
- 12(2)
幅(mm)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
長さ(mm)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
ブランド
- ノーブランド(6)
- SCHOTT(ショット)(1)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
ガラス・ビニールシート・その他のカテゴリは、業務用から家庭用まで幅広く使われる素材です。ガラス素材には、フロートガラス、スチロールガラス、石英ガラスなどがあり、フロートガラスは耐熱性に優れているため、調理用器具などにも多用されます。スチロールガラスは高湿度の環境に強く、石英ガラスは光透過率が高いという特徴があります。ビニールシートは塩ビシート、シリコンシートなどがありますが、透明性が優れている特徴があり、特にシリコンシートは体に無害であるため、業務用だけなくDIY用にも重宝します。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(5)
2(5)
3(10)
3.3
3.5(5)
4(4)
5(18)
6.8(6)
8(12)
10.2(6)

【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。タイプ丸連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500外径公差(mm)±0.5耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス)
ノーブランド¥5,598~税込¥6,158~1枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。タイプ角連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 角型
ノーブランド¥5,142税込¥5,6561枚6日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。厚さ(mm)3.3、5、8、10.2強度(kg)250/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) 丸型
ノーブランド¥5,342税込¥5,8761枚6日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。厚さ(mm)3.3、5、8、10.2外径(Φmm)20~300強度(kg)250/cm2連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】テンパックスフロート
SCHOTT(ショット)¥6,555税込¥7,2111枚3日以内出荷一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具材質ホウケイ酸ガラス厚さ(mm)3.3、5最大幅(mm)1000比重2.5最高使用温度(℃)短期:500、長期:450軟化点(℃)820(107.6 dPas)熱伝導率(W/mk)1.2(90℃)最大長(mm)2200誤差±1カットサイズ(mm)最小30サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスガラス) フライス加工
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。タイプフライス加工連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) フライス加工
ノーブランド¥9,256税込¥10,1821枚6日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。厚さ(mm)3.3、5、8、10.2強度(kg)250/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属素材
- ゴム素材
- 樹脂素材
- ガラス・ビニールシート・その他
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)