絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 3.3(2)
  • 5(5)
  • 8(4)
  • 10.2(2)
幅(mm)
  • 50(6)
  • 100(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 250(6)
  • 300(6)
長さ(mm)
  • 300
  • 50(6)
  • 50~1829(7)
  • 100(6)
  • 150(6)
  • 150~1800(4)
  • 200(6)
  • 250(6)
  • 250~2000(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
  • 900000000(3)
ブランド
  • ノーブランド(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス・ビニールシート・その他のカテゴリは、業務用から家庭用まで幅広く使われる素材です。ガラス素材には、フロートガラス、スチロールガラス、石英ガラスなどがあり、フロートガラスは耐熱性に優れているため、調理用器具などにも多用されます。スチロールガラスは高湿度の環境に強く、石英ガラスは光透過率が高いという特徴があります。ビニールシートは塩ビシート、シリコンシートなどがありますが、透明性が優れている特徴があり、特にシリコンシートは体に無害であるため、業務用だけなくDIY用にも重宝します。
1枚から注文OK!ガラス かんたんオーダー加工 お好きなサイズ指定・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(1)
3(4)
3.3(2)
5(5)
8(4)
10.2(2)
【オーダー】フロート透明ガラス ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラスノーブランド(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス)ノーブランド
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±1幅公差(mm)±1曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】石英ガラス ノーブランド【オーダー】石英ガラスノーブランド
76,980税込84,678
1枚
4日以内出荷
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工 ノーブランド【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工ノーブランド
8,998税込9,898
1枚
5日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスガラス) フライス加工 ノーブランド【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスガラス) フライス加工ノーブランド
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプフライス加工連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃長さ公差(mm)±0.3幅公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ガラスミラー ノーブランド【オーダー】ガラスミラーノーブランド
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
フロート透明ガラス(青板ガラス)に銀、銅、特殊膜加工を施したものです。機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。
厚さ(mm)3タイプ連続使用温度(℃)80長さ公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±1.0幅公差(mm)±0.1サービス分類オーダー・加工

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

ガラス・ビニールシート・その他