絞り込み
長さ(mm)
- 50(6)
- 50~1829(7)
- 100(6)
- 150(6)
- 150~1800(4)
- 200(6)
- 250(6)
- 250~2000(1)
- 300(6)
- 914(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
- 900000000(3)
サービス分類
「厚さ(mm)」から絞り込む

【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工
ノーブランド¥10,586税込¥11,6451枚6日以内出荷フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。厚さ(mm)3、5強度(kg)1000/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)700最高使用温度(℃)850耐衝撃性700~820℃曲げ応力値(MPa)100熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐熱ガラス(テンパックス ガラス) フライス加工
ノーブランド¥9,256税込¥10,1821枚6日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。厚さ(mm)3.3、5、8、10.2強度(kg)250/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フロート透明ガラス フライス加工
ノーブランド¥7,713税込¥8,4841枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。厚さ(mm)3、5、8縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)80曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)93.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(ミラーマット付)
ノーブランド¥3,185税込¥3,5041枚4日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。 上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。 機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。形状角型連続使用温度(℃)80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ガラスミラー角型 厚み3mm(穴加工可)
ノーブランド¥4,498税込¥4,9481枚6日以内出荷フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。 ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。 上記ガラスに銀、銅、特殊膜加工を施したものです。 機械の裏側など、直接目視しにくい所を確認できます。形状角型連続使用温度(℃)80サービス分類オーダー・加工
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属素材
- ゴム素材
- 樹脂素材
- ガラス・ビニールシート・その他
- 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)